風呂底のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
154件の「風呂底」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴槽 すのこ」、「風呂 床 滑り止め」、「防水 滑り止めシート」などの商品も取り扱っております。
浴室すのこ「カラリ床」 TOTOランキング1位
浴室の段差がなくなるので安心して入浴ができ、「カラリ床」を採用したユニット式の浴室すのこ。 3種類のユニット幅から組み合わせることができます。また、長さをカットできるので洗い場にぴったり納まります。大がかりな改装工事は不要です。
1個
17,980税込19,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

エコブロックスノコ テラモトランキング2位
たいへん丈夫で割れにくく、表面は全面ノンスリップ形状のつなげるスノコです。倉庫・荷造り場などの防湿用床材としてもお使いいただけます。
用途ジョイントスノコ、再生樹脂、工場、倉庫、ロッカールーム、洗面所、下足場、またパレットなどに材質ポリプロピレン(PP)再生樹脂厚さ(mm)50質量(g)770幅×長さ(mm)297×444エコマーク認定認定エコマーク認定番号06 128 075
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

【オーダー】ライトボードすのこ 矢崎化工ランキング3位
ライトボードすのこは、ポリスチレンを素材とした軽くて丈夫なすのこです。 足部と板材が一体となっていますので取り扱いが容易で便利です。 アジャスターが取り付かないため凸凹な洗い場には不向きです。 高さは30から70mmまでのオーダーとなります。
材質ボード : ポリスチレンアイボリー高さ(mm)30~70参考質量(kg)5.5(1000×500×50)サービス分類オーダー・加工
1台
14,980税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

ダイヤタッチ 滑り止め健康お風呂マット シンエイテクノランキング4位
マイナスイオンでリフレッシュ。浴槽内、洗い場のすべり止めマット。マイナスイオンと遠赤外線を生成、消臭・抗菌作用のあるセシオン配合、癒しと岩盤浴効果も期待。
1枚
3,598税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

ストレートスノコ ブルー ミヅシマ工業ランキング5位
幅広く使用可能な樹脂スノコです。
用途ロッカールーム。下駄箱。水周り。ブルー幅(mm)600厚さ(mm)49材質(シングルスペーサー)ポリプロピレン(PP)。(ダブルスペーサー)ナイロン
1枚
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1枚
4,798税込5,278
当日出荷

スノコの切り口にカバーを取り付けた安全設計です。素足で歩くような場所や子供の多い場所でも安心して使用できます。
用途再生樹脂、ロッカールーム、洗面所、シャワー室など材質本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)厚さ(mm)約48
1本
6,998税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

50mm未満の隙間を調整します。 すき間アジャスタでユニットの横ずれを防ぎ、スキマカバーですき間を覆います。
1個
1,298税込1,428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ケアメディックスお風呂ピタットシート
すべりやすい浴室内や浴槽の縁など様々な場所に簡単に接着固定ができます。 表面の特殊すべり止め加工により水に濡れても安全にご使用いただけます。はさみで自由に簡単にカットできます。
材質エチレンビニールアセテート加工抗菌フィルム・防炎・防水加工耐熱温度(℃)50
1袋(12枚)ほか
3,298税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途浴室のすべり止めに材質【粘着剤】アクリル系粘着剤厚さ(mm)1.5材質(本体)ポリエチレン75%、スチレン25%
1パック(6枚)
429税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽量で低床用(フレームなし)やフレームにイレクターパイプを使うこともできる便利なすのこです。 エコボードすのこは、ポリスチレンを素材とした軽くて丈夫な発泡板すのこです。 シャワーキャリーが乗り入れても表面がささくれ立つことのない丈夫なすのこです。 凸凹な形状の洗い場にもアジャスターで対応できます。 高さは63ミリからのオーダーとなります。
材質フレーム : イレクター、ボード : ポリスチレン高さ(mm)63~500参考質量(kg)7.0(1000×500×63)サービス分類オーダー・加工
1台
28,980税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(64種類の商品があります)

快適バスタイム。洗い場や浴槽に敷いて使用ください。無数の吸盤で床面にピッタリ吸着します。洗濯機(洗濯ネット)で簡単に洗う事ができ、清潔です。
1枚
2,698税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

お布団下やクローゼットに。通気性のよい高床すのこです。インテリアに合わせやすい木目柄&ブラウンカラーの高床すのこです。お布団下・納戸・ベランダ・クローゼットなど様々な場所でお使いいただけます。
材質本体:ポリプロピレン・ポリエチレン
1枚ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

すき間が狭く、お子様の指も入らず安全です。 上面が滑りにくい軟質アクリルのため、冷たくありません。 底部にも軟質アクリルを使用しているためズレやガタつきを抑制します。 清掃時、巻取り収納が可能です。 屋外使用可能です。耐熱水・耐候性に優れています。 上面がかまぼこ状のため、水はけ抜群です。 汚れにくいアクリル素材のため、美しさを保ち続けます。 連結部分が壊れにくく耐久性に優れています。 耐薬品性に優れるオール樹脂製です。
用途プールの排水溝長さ(mm)1000材質(メインバー)硬質塩化ビニル(P.V.C.)/軟質アクリル、(ジョイント)軟質塩化ビニル(P.V.C.)、(直線用スペーサー)ポリプロピレン(P.P)高さ(mm)25
1個
9,198税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

一体成型した厚型スノコ構造 水に強く、お手入れも簡単。清潔で衛生的にお使いいただけます。 表面には細かい凹凸、裏面にはスベリにくくする波形加工を施し、安全性を高めました
材質ポリプロピレン長さ(mm)600高さ(mm)36使用場所浴室
1枚
3,398税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1枚
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ジョイントスノコ
1枚づつつないで作る床材です。手で簡単にできて工具は不要。浴室・トイレなどの水回りからベランダ・ビルの屋上・倉庫などの床からプールサイドまで多目的に使えます。
ブルー材質PE外寸(mm)(最大)310×310×25、(組付)300×300×25耐荷重(kg)均等荷重で1枚当たり/200
1個ほか
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

■アーチ状の天板が水はけをスムーズに!矢崎化工のフォーアクセスすのこ。ボード天板はアーチ状になっており、水がたまりにくくなっています。■アジャスターが減って設置の手間が軽減。天板の厚みを上げたことにより、強度UPし、補強板の間隔が広くなり、アジャスターの本数が減らせます。■セミオーダーできます。洗い場の広さ・形状・段差など、設置する場所の状況に応じてオーダー可能です。間口はフリー、奥行は25mmピッチのオーダーになります。■抗菌・防カビ剤入り。■すのこ高さ調整可能。最低53mm、最高225mmまで高さ調整できます。
材質天板:ポリスチレン(抗菌・防カビ剤入)、補強板:アルミ、アジャスター:樹脂・エラストマ-クリームグレー(CGR)/アイボリー(IVO)高さH(mm)53~225奥行D(mm)700~1800アジャスター調整範囲(mm)53~75mmの時:+10、76~225mmの時:+25間口W(mm)700~1260サービス分類オーダー・加工
1台
78,980税込86,878
9日以内出荷

浴室の色々な場所に貼って使える滑り止めシートです。浴槽の床や背中、袖部分、洗い場の床、手すりなどに貼って使えます。自由にカットして使えます。濡れても滑りにくく、剥がした跡の糊残りもしにくいです。
材質表面:ポリウレタン・ポリエステル、裏面:アクリル系粘着剤・ポリエステルPrサイズ(mm)165×295
1個
899税込989
当日出荷

発泡PP樹脂を使用しているので、あたたかくソフトで、カビにも強い衛生的な素材です。
材質ポリプロピレン厚さ(mm)30質量(g)330寸法(cm)40×60耐熱温度(℃)約100
1枚
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)