風呂水のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
1,210件の「風呂水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴槽洗浄剤」、「風呂 散水 ポンプ」、「ふろ水清浄剤」などの商品も取り扱っております。
バスポンプ KP-104シリーズ 工進ランキング1位
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。電圧(V)AC100最大吐出量(L/min)14最大揚程(m)2.5電源コード(m)-フィルターKF-006ポンプコード(m)4ポンプKP-301S接続口径(Φmm)15使用条件定格時間30分以内
1台
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

バスリフレふろ水清浄剤 リベロランキング2位
1錠入れるだけでぬめり・ニオイの原因となる雑菌の繁殖を抑制し、2日目のふろ水(のこり湯)を衛生的に保ちます。
1箱(20個)
259税込285
当日出荷

バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ 工進ランキング3位
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。全揚程(m)4.0接続口径(Φmm)15
1台
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

風呂水給水ホースセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング4位
洗濯機側ポンプ内蔵タイプの交換用ホース。先端ポンプ用フィルター(PM7910)付
材質ポリアセタール、エラストマー関連資料※適合メーカー(1.39MB)
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

風呂水給水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング5位
洗濯機側ポンプ内蔵タイプの交換用ホース
材質ポリアセタール、エラストマー関連資料※適合メーカー(1.39MB)
1個
2,198税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。 ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。 使用中でも設定の解除や一時止水ができます。 ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。 外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。付属品補助リング、ビス材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.1~0.3使用温度(℃)1~50取扱説明書(0.56MB)水量(L)450
1個
5,298税込5,828
当日出荷

風呂水を洗濯機へ再利用する
用途風呂水給水ホースへの接続用適合内径15mmホース用材質PP
1個
799税込879
当日出荷

家中の排水口に入れるだけでぬめり・雑菌を分解。 狭い排水口にもスルッと入る!
用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等使用場所浴室、台所、洗面所、トイレの排水口商品タイプ本体液性弱酸性~中性成分塩素化イソシルアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸)セット内容0.55g×48錠使用方法台所・浴室・洗面所の排水口・便器の水たまり部には錠剤、1回分(6錠)をすべて投入してください。ストレーナーや三角コーナー、まな板には容器に約2Lの水に対して1回分(6錠)入れ、つけ置きしてください。いずれの場合も30分程度放置した後、水で十分すすいでください。家庭用洗浄化槽を傷めません。使用の目安台所・浴室・洗面所の排水口、便器の水たまり部/1回分(6錠)。ストレーナー・三角コーナー・まな板/約2Lの水に対して1回分(6錠)アズワン品番64-1135-33
1個(0.55g×48錠)
439税込483
当日出荷

嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズルセット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐湯、耐熱、耐寒、高耐久被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
1本(50mL)ほか
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

いろんなタイプのガラスに貼ることができます。一般的な「透明ガラス」、火災による延焼や飛散を防ぐ「網入りガラス」、昨今増えているガラスが2枚の「複層ガラス」、。表面が凸凹した半透明の「凸凹ガラス」にも貼ることができます。室内を屋外から見えないように目かくしできます。真白な不透明のシートなので、ガラスに貼ると、しっかり視線をカットすることができます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです。アクリル板にも貼れます。お風呂と脱衣所の境のアクリルのドアにも貼れ、家族間のプライバシーにも活躍。
用途お風呂の窓等に。材質ポリエステル、吸着剤:アクリル系、保護フィルム耐熱温度(℃)80横(cm)90
1枚
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

食べこぼしや汗ジミなど有機性汚れの洗濯や、キッチン、浴室、リビングなどの掃除、漂白、消臭、除菌がこれひとつでOK。酸素パワーで汚れを分解しニオイもスッキリ。
タイプ酸素系繰り返し・詰め替え対応
1個(680g)ほか
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
6,998税込7,698
3日以内出荷



SANEI(旧:三栄水栓製作所)風呂水給水ホース
浴槽のお湯を洗濯機に給水する際のホースとノズルのセット。
用途洗濯機用材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂
1個
1,898税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

入浴後一錠入れるだけで、沸かしなおし時のヌメリ、ニオイを防ぎます。沸かしなおして節水にもなります。
液性中性商品タイプ本体
1個(20錠)
299税込329
当日出荷


風呂水給水用ポンプ・ホース内に溜まる皮脂などの汚れを落とす洗浄剤です。炭配合(粗目タイプ)・抗菌加工(細目タイプ)の2種類の交換フィルター付きです。洗濯機付属給水ポンプ、市販の給水ポンプどちらにも使用可能。タテ型・ドラム式洗濯機対応。洗浄剤+フィルターが3回分セットになっています。
用途縦型・ドラム式洗濯機用の風呂水給水用ポンプ内の洗浄付属品交換フィルター(粗目)3枚、交換フィルター(細目)3枚成分炭酸ナトリウム(45%)、発泡剤(コハク酸)、漂白剤(過ホウ酸ナトリウム)、酸化剤(過硫酸水素カリウム)、除菌剤フィルター直径(Φmm)交換フィルター:【粗目】50【細目】50液性弱アルカリ性使用の目安1回2錠(月に1~2回)正味量4g×6錠(3回分)
1個(3回分)
798税込878
4日以内出荷

[マーキング等に特化したスプレー] プロ向け商品。細吹き丸型ノズルで、マーキング・文字書きに最適。
用途建築・工事現場でのマーキング・文字書きに 工事現場 : 建築 / 土木 / 配管 / 電気 / 通信 / 鉄道 など その他:林業 / 造船 / 鉄工業 など 素材 コンクリート / アスファルト / 鉄部 / 木部 などに ※ コンクリート・アスファルトに塗装後、長時間放置すると変色や剥離する場合があります。ご注意下さい。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [各種素材] アルミ / ステンレス / プラスチック / 発泡スチロール / ガラス / 皮製品 など [高温部] 熱い物を置くテーブル / ストーブ など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 / 自動車 / 床面 / 食器類 など塗布面積(m2)1~1.6危険等級乾燥時間(時間)20℃/約30、冬/約1危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)20℃/1以上、冬/2以上危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)