- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 風窓のおすすめ人気ランキング
風窓のおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新105件の「風窓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床下換気口防虫網」、「基礎風窓」、「床下換気口」などの商品も取り扱っております。
材質(本体・金網)SUS304種類角型床下換気口寸法F(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
用途換気用パネル、床下換気、風窓材質ポリプロピレン+炭酸カルシウム厚さ(mm)8色黒(ブラック)
リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質(本体・金網)SUS304種類角型床下換気口仕上ステンレスBA材RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製なので美しい仕上がりです。
用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
床下の湿気対策に、ダニ・カビ・白アリの発生を軽減します。 気密性が高く、湿気の多い日本住宅には十分な風通しが必要です。住宅の性能を大きく高め、施工主様の信頼に応えます。
種類角型床下換気口材質スチロール樹脂色濃いウグイス色
害虫の進入を防ぎ、住宅の価値を高めます。
材質ポリプロピレン樹脂色黒種類角型床下換気口有効換気面積(cm2)233.2
種類角型軒天換気口材質AES樹脂色シルバーグレー寸法(高さH×幅W)(mm)200×350有効換気面積(cm2)97
1枚
¥839税込¥923
当日出荷
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。比重約7.90溶融点(℃)1399~1454RoHS指令(10物質対応)対応
リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質(本体・スライド板・金網)SUS304種類角型床下換気口寸法E(mm)6仕上ステンレスBA材RoHS指令(10物質対応)対応
スライド換気調整方式です。
種類角型床下換気口材質ABS樹脂色ライトグレー
床下の換気に、湿気は住宅の寿命を縮めます。
種類角型床下換気口材質スチロール樹脂色濃いウグイス色
材質(本体)SUS304仕上アクリル塗装種類角型軒天換気口RoHS指令(10物質対応)対応
ビス付なので現場で即取付け可能
使い勝手の高いサイズ
付属品ビス:8個材質アルミA6063色シルバー表面処理T5換気量率(%)30
種類角型ガラリ材質アルミ仕様扉用色シルバー仕上アルマイト処理
1枚
¥699税込¥769
3日以内出荷
材質アルミ色シルバー仕上アルマイトクリアビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付