- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 高い所BOXのおすすめ人気ランキング
高い所BOXのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新91件の「高い所BOX」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「交通誘導 標識」、「スプレー入れ」、「高ナット」などの商品も取り扱っております。
高い所に収納しても取り出しやすいよう、ボックスの下の部分に手を引っ掛けられる取っ手付の収納ケースです。
フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。
丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。
フタをしっかり固定するアップロック式です。
フタなしでも積み重ねができます。
スタッキング可材質ポリプロピレン(PP)フタありフタの種類バックル式
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング可材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレンフタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。
車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
物置内の整理、簡易工具箱として。
小規模事務所での備品整理にスタッキング可仕様バックル付材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
丈夫な樹脂製キャリーボックスです。安定感のある下から留めるバックルを採用しています。フタには溝が付いているので、スタッキングが可能です。移動に便利なキャスターが付いています。
スタッキング可材質ポリプロピレン(PP)フタあり外寸法・高さ(mm)350外寸法・奥行(mm)740コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)650有効内寸法・高さ(mm)320
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)でき便利!
フタに簡易メジャー付き。
3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。
ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ!
バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納にスタッキング可材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタあり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
トーグ安全工業レンズドラム
視認性が高いレンズを3枚装着しているクッションドラムです。
視線誘導標規格認定レンズを使用しています。
仕様内部インナーボックス:6個、取っ手兼ロープ通し穴:2個所、Φ100デリニエーターレンズ:3枚付き(視線誘導標規格認定レンズ)材質ポリエチレン樹脂質量(kg)8(水・不凍液充填時:70~120)サイズ(mm)Φ580×高さ840反射シート封入反射シート使用・タイル貼り加工・シングル
中身が見易いクリアタイプ!
幅が530mmと使い勝手がいいスリムタイプ。
しっかりとした作りの日本製樹脂バックル式コンテナです。
ホコリが入りにくい便利なフタ付。
スタック機能で、フタがあっても無くても積み重ね可能!
バンドやひも掛けに便利な溝がフタに付いています。
用途作業着・工具・キャンプ用品・日用品の収納にスタッキング可仕様バックル付材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン(PP)タイプスリムフタあり外寸法・幅(mm)530関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)外寸法・奥行(mm)360コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
場所をとらないお手頃サイズです。衣類の収納にとどまらず、日用品やオモチャの整理などの多目的に使えます。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。
適合フタ/NS-10F(別売)質量(kg)0.6フタ別売外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×268×139外寸法・幅(mm)398外寸法・高さ(mm)139有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350.5×223×123外寸法・奥行(mm)268コンテナ種類ベタ目スタッキング可有効内寸法・奥行(mm)223有効内寸法・高さ(mm)123有効内寸法・幅(mm)350.5
中身が見易いクリアタイプ!
幅が635mmとたっぷり収納できるワイドタイプ。
しっかりとした作りの日本製樹脂バックル式コンテナです。
ホコリが入りにくい便利なフタ付。
スタック機能で、フタがあっても無くても積み重ね可能!
バンドやひも掛けに便利な溝がフタが付いています。
用途作業着・工具・キャンプ用品・日用品の収納にスタッキング可仕様バックル付材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン(PP)タイプワイドフタあり色(フタ)乳白色外寸法・幅(mm)635外寸法・奥行(mm)440コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
上部全体が蓋になっている為、水袋の出し入れが簡単です。蓋のセンター部にΦ40の凹があり工事灯などをセットできます。下部の水抜き栓で中に溜まった水を出せます。
付属品水袋5コ材質PE質量(kg)約8直径(Φmm)約580高さ(mm)約835
厚み0.08mmのポリエチレン製の袋です。
豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など色透明種類ポリ袋入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
中身が一目でわかるクリアタイプです。
丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。
フタをしっかり固定するダウンロック式です。
縦横2方向から選択可能なキャスター付です。
スタッキング可材質本体・フタ・バックル・ローラー:ポリプロピレン(PP)フタありフタの種類バックル式
トーグ安全工業クッションドラム(普及型)
お求めやすい価格のドラムです。分岐点や分離帯など幅広くご使用ください。
仕様内部インナーボックス:5個材質ポリエチレン樹脂質量(kg)7(水・不凍液充填時:70~120)サイズ(mm)Φ580×高さ820反射シート封入反射シート使用
幅広い用途に使用できます。
同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
引き出しが透明のため、外側からでも中身が確認できます。備品や部品の整理整頓に最適です。
材質ポリプロピレン段数1
ブラスト興業バンパードラム
安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和付属品水袋×5材質HDPE質量(kg)約7.5容量200高さ(mm)830径(mm)580