- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 工業用潤滑油
- 高粘度のおすすめ人気ランキング
高粘度のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新1,226件の「高粘度」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高粘度 グリス」、「高粘度 ポンプ」、「高粘度 オイル」などの商品も取り扱っております。
無色透明な液体。
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル色無色透明(液体)
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
絶縁破壊電圧(kV)35.0以上(2.5mm)外観無色透明液体誘電正接 50Hz0.0001以下危険物の類別第四類体積抵抗率(Ω・m)1T以上危険物の性状非水溶性
極めて弾力性に富んだ繊維を採用した防水ローラー。防水材プライマー・トップコートに最適です。13mmの毛丈で高粘度塗料もたっぷり含み、作業効率がアップします。また泡が出にくく仕上りも良好なので、一般仕上用としても使用出来ます。
毛丈(mm)13材質ポリエステル適合塗料ウレタン(プライマー・トップコート)サイズスモール毛丈中毛筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1台
¥99,980税込¥109,978
4日以内出荷
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。
また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。
有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。
冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。主成分変成シリコーン不揮発分100%改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆使用温度範囲(℃)-30~130主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙危険等級Ⅲ固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
泡の発生、毛抜けが極めて少なく、均一でムラのない仕上がり
高粘度・速乾塗料にも負けない優れた耐久性を実現
一般錆止め塗料からエポキシ錆止め塗料まで、鋼構造物の塗装に最適
用途サビ止め塗料用サイズレギュラー毛丈(mm)13適合塗料サビ止め・プライマー、エポキシ主な用途サビ止め塗料用
特殊加工ナイロン糸を使用し、高粘度塗装での『上滑り』、『引っ張り』がなく、塗装ができます。
防水塗料、高粘度塗料の塗装に適しています。
毛丈(mm)13サイズスモールタイプ中毛種類ローラー材質(ローラー部)ナイロン適合塗料防水塗料、高粘度塗料主な用途塗装用芯材ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応特性特殊加工ナイロン糸を使用し、高粘度塗装での『上滑り』、『引っ張り』がなく、塗装ができます。生地の種類ウーブン
ENDOX(エンドックス)UBSピストル高粘度
吸い上げ管が太く高粘度液でも使用できる。
冬場の粘度が上がる時期に最適。
吸い上げ管が外れ洗浄しやすい。
先端ノズルで肌調整可能。
適合(アンダーコード)Teroson RB R2000HS、ENDOX UBC-R2896、ENDOX UBC-HB2700、ENDOX UBC-A6100、(ピッチングコート)Teroson スーパー3000、ENDOX ACC 3000タイプ1L缶専用危険物の類別非危険物
PTFE製やPVDF製と比べ非常に耐衝撃性や耐摩耗性に優れ、硬い微粒子を含む懸濁液の撹拌でも摩耗しにくくコンタミが極力抑えられます。超強力なネオジム磁石を内蔵し、高粘度撹拌向きです。平底容器やガラスビーカー等のR底容器で低回転から高回転まで対応します。
TAKEMOTOPM-CAPNo.1(白)#5-61.0ソフトPP付
高粘度の吐出が可能なボトルです。
詰替え向けと高粘度の吐出が可能なキャップです。
トラスコ品番772-6121材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)110高さ(mm)47奥行(mm)110名称キャップ危険物の類別非危険物
1個
¥349税込¥384
当日出荷
耐熱性・耐水性・耐酸性を有します。
腐蝕やサビから保護します。
堅固で高粘度被膜を形成。被膜は白色となり、被膜の識別が容易です。
H2グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。
用途ヒンジ、ドア、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、備品、工具類の潤滑・保守管理。グリス種類リチウムグリース使用温度範囲(℃)-20~150主成分グリース、石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
SUMICO(住鉱潤滑剤)スミプレックスLーMO
高粘度・高引火点のオイルベースで耐熱性に大変優れています。
二硫化モリブデン配合で、耐摩耗性・焼付防止性にも優れています。
耐水性に優れ、水のかかる機械にも使用可能です。
用途乾燥炉、加熱炉、熱風送風機等の高温箇所に。色灰黒色使用温度範囲-10~240℃主成分鉱物油、リチウム複合石けん、二硫化モリブデン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.4kg
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。遊星ギア二段減速により、長時間の連続運転可能。優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など材質弁:PTFE・SUS・ハステロイC質量(kg)11~15タイプ横型材質(Oリング)FKM・NBR・PTFE材質(ダイヤフラム)PTFEライニングサービス分類オーダー・加工
高粘度油に特殊ポリマーと二硫化モリブデン、油性向上剤、極圧剤(EP剤)などを配合した高粘着、高付着のリチウムグリースです。
用途水のかかる軸受や開放ギヤに。海上作業船の巻上機、バケットピン。建機の足回り、ピン。発電所のトラベラースクリーンチェーン。製鉄所のロールネックベアリングなど。多湿で高荷重下の軸受、摺動部に使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度No.2種別リチウム石けん基グリースタイプカートリッジタイプ引火点(℃)200以上外観灰黒色均一粘着グリース粘度(at40℃mm2/s)700.9流動点(℃)-10.0増ちょう剤12ヒドロキシステアリン酸リチウム石けん基油鉱油+合成油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)0.6危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ガルデンガルデンHT(フッ素系溶媒)
ガルデンHTシリーズの特徴は、不活性で絶縁性の高機能熱媒体であり。沸点範囲が高温で幅広く、この範囲は他のフッ素系熱媒体よりも広く対応が可能です。
用途特徴は熱的安定性に優れ、多様な沸点に対応するグレード、高沸点、低粘度、低粘度、蒸発による損失が少ない。無毒性、自己発火性が無い。用途は半導体、化学、医薬品、変圧器、コンピューター冷却、チラー冷却など。荷姿5kg比熱率(Cal/g・℃)0.23熱伝導率(W/mk)0.065
TSオリジナル(高翔産業)アスファルト刷毛A型
関西型と呼ばれる形状のアスファルト刷毛
熱に強い植物「パキン」を使用した関西型と呼ばれる形状の刷毛です。
タンピコ麻の葉からとった繊維で、乳白色で、硬くコシの強い毛質です。
植物繊維なので吸水性は大で、洗浄力、研磨力に優れているためブラシ材に適しています。
熱に強く、硬いのがパキンの特徴です。
アスファルトなどの高温素材に適しています。
用途溶融アスファルト・清掃厚さ(mm)刷毛:20毛丈(mm)約80材質(毛)パキン粘度適用粘度:高粘度主な用途溶融アスファルト・清掃
武蔵エンジニアリングプランジャ シリンジ用
シリンジ内の液剤を、最後まで無駄なく吐出、液剤のコストダウンを実現します。ディアルワイプ構造により、液剤を確実にワイピングします。液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
用途中・高粘度用材質ポリエチレン(PE)
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力/、アナログ入力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)質量(kg)1.9ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPWM(アナログ)等級[絶縁]B最大電流(A)2.5機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)警報出力有り周囲温度(℃)0~40材質(ダイヤフラム)PTFE最大消費電力(VA)250平均消費電力(W)18材質(チャッキボール)セラミック耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)運転同期パルス有りアナログ比例[制御]比例帯・目標設定方式