鮫牙のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
91件の「鮫牙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鮫牙ブレード」、「刈払機ワイヤー」、「ワイヤー入りナイロンコード」などの商品も取り扱っております。
楽巻きカッター 鮫牙コード YAMAZEN(山善)ランキング1位
分解なしでコードが巻き取れるナイロンカッター。回転中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。丸孔式でほとんどの刈払機に取付が可能。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。質量(kg)0.28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×50取扱説明書(2.04MB)
1巻
3,500税込3,850
当日出荷

草刈り用ナイロンコード 鋸刃型 モノタロウランキング2位
鋸歯のような形状で茎に食い込み鋭くカット!
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。形状鋸刃型長さ(m)30
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フレキシブレード オレゴン(OREGON)ランキング3位
独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

チタニウムナイロンコード角型 セフティー3ランキング4位
草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り形状四角型
1巻
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ソーブレードナイロンコード セフティー3ランキング5位
特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。 柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。
用途刈払機用ナイロンカッター仕様推奨刈払機/25cc以上材質ナイロン樹脂太さ(mm)3
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。 回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m高さ(mm)50外径(Φmm)110
1巻
3,998税込4,398
当日出荷

強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。
形状スパイラル型太さ(mm)3.0
1巻
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
3,490税込3,839
当日出荷

バツグンの切れ味と耐久性を兼ね備えたノコ刃形状。市販のナイロンカッターヘッドにセットして御使用下さい。
用途太さ2.7mコードで強力に草を刈ります。形状ノコ刃長さ(m)12アズワン品番64-4068-48
1枚
1,198税込1,318
翌々日出荷

究極の切れ味(鋭い三角エッジ)と耐久性(アルミ含有の太さ3.4mm)を実現。
形状ツイスト型太さ(mm)3.4
1巻
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

驚異の切断力/金属パウダー入り/プロ愛用のハイグレードナイロンコード
用途草刈り作業に形状ノコギリ刃長さ(m)30
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

4面ギザ刃で柔らかい草から硬い草まで幅広く使いやすい。ノコギリ状の刃型で切れ味抜群。硬いものに当たっても破損の心配なし。フェンスなど障害物がある場所の作業も安心。材料から製造まで一貫した国内生産。排気量25cc以上推奨。
用途刈払機用替えナイロンブレード形状ギザ刃長さ(m)30太さ(mm)3
1個(30m)
2,298税込2,528
当日出荷

軽い切れ味、耐久約2倍。 充電式マルノコに最適(165mmAC機でも使えます)。
用途集成材・一般木材用。内径(Φmm)20関連資料(3.63MB)
1個
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

30%の騒音低減。二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻りなし。切れ味と静音が持続します。春から秋までフルに使用できるオールラウンド。取替簡単、ワンタッチ。安全な樹脂ストッパー。
形状スパイラル型ブルー長さ(m)0.2
1セット(50本)ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鋭い切れ味。耐久性・耐摩性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)。ほとんどの差込式ナイロンカッターに取り付け可能
用途差込式ナイロンコードカッターの替コードに形状四角型材質ナイロンPA6+PA66(コポリマー)。添加物:アルミニウム微粉末質量(g)42(20本入)長さ(m)0.2アズワン品番64-4067-97太さ(mm)2.2
1セット(20本)
929税込1,022
当日出荷

ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。長さ(m)70形状丸型材質PA6+PA66オレンジ太さ(mm)2.4
1巻
819税込901
当日出荷

ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 摩耗防止鉄板入り。 軽量設計。
形状丸型付属品コード3m(丸型Φ2.4mm)適合各種1.4~3.0mmナイロンコード材質カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)アズワン品番64-4067-82
1個
2,598税込2,858
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)鋸ブレード
用途芝や田の畔草、雑草、笹等の除草作業に形状(コード)ノコ刃太さ(mm)2.7
1個
1,298税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐久性のある丸型コードを更に太く! 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)40
1個
1,298税込1,428
翌々日出荷

粉つきがよく、雨風に強い 高品質な超微粒子で発色がよく、鮮明なライン引きが可能 残量が判る側面マド付1kg大容量容器
トラスコ品番758-7058
1個(1kg)
3,698税込4,068
当日出荷