- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用冬季向け用品
- 鹿笛のおすすめ人気ランキング
鹿笛のおすすめ人気ランキング
2026/09/22更新97件の「鹿笛」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鹿よけ」、「緊急脱出マット」、「鹿避け笛 自動車用」などの商品も取り扱っております。
- 自動車のフロント部分に取り付けて走行中の風圧で超音波を発生させてエゾシカなどとの動物を衝突事故を抑制します。両面テープで簡単に取付けをすることができます。用途車で走行中の動物よけに寸法(mm)60×38×25色シルバー(本体)、ブラック(台座)取扱説明書(0.7MB)1セット(2個)¥999税込¥1,099当日出荷
- 自動車のフロント部分に取り付けることにより、走行中に発生する超音波でエゾシカなどとの衝突事故を抑制します。寸法(mm)25×57×30色ブラック1セット(2個)¥2,598税込¥2,858当日出荷
- 猿・鹿・いのししなどの害獣対策の切り札! 天敵「オオカミ」が動物を寄せ付けない!対象動物猿、鹿、いのしし
- 従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り質量(g)130タイプ樹脂製コーン接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.13kg1個¥10,980税込¥12,078当日出荷
- 浸透力抜群でガラスに氷結をした雪や霜等を素早く溶かすことが可能です。 再凍結防止機能付きで大変便利です。 -40℃まで対応できる高濃度タイプなので様々な場所で使用できます。 霜を削り取れるタイプのキャップを使用しており、スプレー噴射後にキャップで霜をこすると簡単に霜を取る事が出来てとても便利です。用途自動車用ガラスの解氷専用成分エタノール、エチレングリコール、水、ブタン、プロパン種別水性、エアゾールタイプ再凍結防止剤配合凍結温度(℃)-40(原液使用時)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)販売区分業務用1本(420mL)¥219税込¥241当日出荷
- 車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。種類非常信号灯仕様防滴型適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂使用温度範囲(℃)-10~45電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153本体質量(g)100連続使用時間(時間)連続20時間(新品アルカリ電池の場合)点灯方式点滅保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)光度(cd)1LED使用数(個)9関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.3MB)販売区分業務用1個¥799税込¥879当日出荷
- 玄関、階段、坂道など凍結しやすい場所、また一般道、駐車場、高速道路、空港滑走路、バスターミナル、鉄道などの車両の行き交う凍結場所に直接散布できます。土壌負荷の小さい尿素を使用した、環境にやさしい無塩凍結防止剤です。用途雪や氷のスリップ防止に。主成分尿素トラスコ品番483-6791質量(kg)20色白1袋(20kg)¥5,998税込¥6,598当日出荷
- 臭いの素をスプーン1~2杯入れてキャップをしっかり閉めます。 侵入されては困るところやマーキングされては困るところにニオいの素を入れたカプセル玉を置いてください。また、吊りネットに入れてご使用ください。 臭いは長期間(約2~3ヶ月)持続します。対象動物害獣セット内容専用カプセル8玉、吊りネット3個、臭いの素1本、簡易手袋1組1セット¥999税込¥1,099当日出荷
- ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書電圧(V)1.2消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h適合害虫害虫動作範囲左右:110度 上下:30度使用範囲(m)約10×10アズワン品番64-9675-48超音波仕様(範囲)12~35Hz本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×951個¥12,980税込¥14,278当日出荷
- グリーンクロス
クマ対策 ピットナル3 電子ホイッスル
2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。用途熊よけ対策や運動会で使用できる商品です。材質ABS樹脂付属品ストラップ・乾電池(2本)質量(g)80使用電池単4乾電池アズワン品番64-6568-77音量(dB)120寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.61本¥5,998税込¥6,598当日出荷 - 軽量でヨーロピアンサウンドを奏でる車検対応品の自動車用コンパクトホーン。リレーハーネス不要で取付も簡単です(一部車種除く)。用途12V自動車専用タイプダブル(Hi/Lo)周波数(Hz)高音(Hi)510±30・低音(Lo)410±30電流(A)4(±1)×2定格電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×89×78音圧レベル(dB)110(±5)関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)販売区分業務用1セット(2個)¥1,098税込¥1,208当日出荷
- 暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。 電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。用途防獣対策予防に。幅(mm)80奥行(mm)80高さ(mm)141.5質量(g)140トラスコ品番448-7541材質/仕上ABS、PC電源ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本)光源高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個)連続点灯時間150時間(満充電時)1個¥2,290税込¥2,519当日出荷
- ガラスに氷結をした雪や霜等を素早く溶かすことが可能です。またガラスコーティングした車にも使用可能です。 再凍結防止機能付きで、ガラスコーティング車にも使用可能です。 -40℃まで対応できるので様々な場所で使用できます。用途自動車用窓ガラスの解氷用成分エタノール、イソプロピルアルコール、シリコーン、水液性中性凍結温度(℃)-40(原液使用時)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)1本(500mL)¥479税込¥527当日出荷
- 車の除雪など幅広く使えるスノーブラシ。 伸縮式なので長さ調節ができ便利です。 硬めのブラシを使って雪を下ろせます。 反対側のスクレーパーで硬くなった雪も取り除くことができます。用途車のボディ・ウィンドー等の除雪に仕様アイススクレーパー付き(2種:9.7cm、5.5cm)材質ハンドル:アルミニウム、樹脂部:ポリプロピレン・ポリカーポネート、ブラシ:ポリ塩化ビニール、ブレード部:合成ゴム幅(mm)265質量(g)449寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)265×115×770~1240(収納時:265×115×770)伸縮サイズ(mm)770~1240販売区分業務用1本¥849税込¥934当日出荷
- 1セット(2枚)¥2,998税込¥3,298当日出荷
- 雪道やぬかるみからの脱出に。段差にも対応できる3枚連結式ボード。スリップしたタイヤの下に敷くだけ。使用後は折り畳んでコンパクトに収納できます。材質ポリプロピレン、鉄(亜鉛メッキ)質量(g)700寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約180×600×12(使用時)1セット(2枚)¥4,398税込¥4,8383日以内出荷
- 突然の降雪時に安心の備えとしての雪道走行用布製タイヤ滑り止めカバーです。 アルミホイールを覆わない、シンプルなデザイン。 バイアスカット仕様で優れた伸縮性。 タイヤにジャストフィットするウェーブカット仕様。 内側巻き込み防止ストッパー仕様。用途突然の降雪時に。付属品手袋、取付説明書材質布、ゴム販売区分業務用
- スクリーン330×145mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×173×39材質AS樹脂、ポリカーボネート質量(g)220RoHS指令(10物質対応)対応名入れサイズ(mm)25×101個¥699税込¥769当日出荷
- 故障車などの車を引っ張る伸縮式のけん引ロープですので、たるみや踏み付けが無く、安全にけん引が出来ます。収納時にはコンパクトになりますので保管も楽です。用途故障車などのけん引に。全長(m)収縮時:1.6、伸張時:4材質PE(ロープ)、鉄(フック)取扱説明書(1.5MB)販売区分業務用