- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- 麦球24Vのおすすめ人気ランキング
麦球24Vのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新111件の「麦球24V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニチュア電球 24v」、「麦球」、「24v 電球」などの商品も取り扱っております。
丸型路肩灯及び白熱球式ワークランプに装着されている白熱球と交換が可能なCOBバルブです!
用途電装パーツ適合使用推奨商品:小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩、JB製小型角ワークランプDS-022・026等材質アルミ色クロームメッキ口金BA15S消費電力(mA)約250(約6W)色温度(K)6000相当LED色ホワイト外径(mm)74推奨機器小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩灯、JB小型角ワークランプDS-022/026等動作電圧(V)DC24
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
口金ウェッジ(ベース付)
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球色クリア定格電圧(V)24
タイプシングル球色クリア定格電圧(V)24
仕様T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。長さ(mm)6.35直径(Φmm)3.17定格電圧(V)12発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)60光束(Lm)3.15RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ(mm)3電球サイズT1電球ベースワイヤ端子
1袋(10個)
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ口金W2.1×9.5dガラス球形式T10色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
用途ヘッドランプ・フォグランプタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15s
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
RS PROインジケータライト RS Pro
仕様T-1 (6 mm)ワイヤ終端. T-1 3/4 (6 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明を目的としています。長さ(mm)13.2直径(Φmm)5.7定格電圧(V)14発光色クリア寿命15000h定格電流(mA)80光束(Lm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベースワイヤ端子
1袋(10個)
¥1,398税込¥1,538
7日以内出荷
口金ウエッジ(ベース付)定格電圧(V)14
タイプH11適合ヘッドランプ・フォグランプ・AFS定格電力(W)70定格電圧(V)24口金PGJ19-2ガラス球形式T11
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
用途パネル、メーターランプ適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球色クリア定格電圧(V)14定格電力(W)1.4口金W2×4.6dガラス球形式T5
1箱(10個)
¥929税込¥1,022
当日出荷