0.1mm 銅線のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
251件の「0.1mm 銅線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「0.1mm ワイヤー」、「0.1mm」、「0.1mm ステンレス線」などの商品も取り扱っております。
極細エナメル線(2種ポリウレタン銅線) 協和ハーモネットランキング1位
ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等種類産業機械用ケーブル厚さ許容差(mm)±0.003絶縁皮膜2種耐熱区分120℃(E種)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

銅線 WAKI(和気産業)ランキング2位
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。材質
1巻
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

銅線 TRUSCOランキング3位
軟らかく作業性に優れます。耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など。材質銅(Cu99.9以上含有)質量(kg)1
1巻
8,898税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Block 銅線 BLOCKランキング4位
1個ほか
1,498税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)


軟らかく作業性に優れます。 耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など材質銅(Cu99.9以上含有)
1巻
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)銅線
熱伝導率に優れた銅製針金です。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質質量(kg)1
1巻
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)銅線
熱伝導率に優れた銅製針金です。日曜大工に最適な少量タイプ
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質
1巻
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
1個
579税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1組(3本)
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ポリエステル系樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、耐薬品性(アルカリは除く)にすぐれています。 高周波における誘電特性にすぐれています。
用途汎用モーター、携帯用発電機、ソレノイド、リレーコイル、各種トランス等種類産業機械用ケーブル絶縁皮膜1種耐熱区分155℃(F種)
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1巻
2,398税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1巻
519税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20。コアストランド = 1 / 0.2 mm。断熱材 = PUR。外径 = 0.23mm。長さ = 1600m。ストランド数 = 1。ストランド径 = 0.2 mm。AWG米国ワイヤゲージ規格 = 32 AWG。導体材質 = 銅。最大使用温度 = +155℃。タイプ = 銅線。。通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリールRoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998税込7,698
当日出荷

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等種類電力ケーブル定格電圧(V)300定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
1巻ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(167種類の商品があります)

Φ0.4mm×10m
種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.4全長(m)10質量(g)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
1個
161税込177
当日出荷

コイルを流れる電流の大きさや、鉄芯の有無による磁界の強さの変化を調べる実験に用います。
付属品鉄芯(Φ6.5×70mm)材質ボビン:プラスチック製、Φ25×30mm、穴径Φ7mm / コイル:エナメル線(Φ0.4mm)400回巻き
1セット(6個)
8,800税込9,680
当日出荷

導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。 耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。
用途各種小型電子部品のリード線 精密小型機器、医療精密機器等の内部配線 プリント基板の補助配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.15全長(m)2絶縁体外径(mm)0.31AWG36導体構成(本/mm)7/0.05RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)