- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- 100A バルブのおすすめ人気ランキング
100A バルブのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新2,526件の「100A バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100A ゲートバルブ」、「100A ボールバルブ」、「バタフライバルブ 100a」などの商品も取り扱っております。
用途一般汎用・建築設備用形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼使用温度範囲(℃)180以下最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4。蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状丸形クラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス:-10~220、蒸気・空気・油・脈動水:300最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
形状ストレート材質(シート)PTFEハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
アサヒAVダイヤフラムバルブ14型
ボディからの漏れに対してより高い信頼性
低トルクでの高いシール性
メンテナンスの作業性を向上させた新機構
設置が手軽で確実な新構造
内蔵ストッパー機能(15mm~50mm)
ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)
形状ストレート接続フランジ形ハンドル形状丸形規格JIS10K材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)バルブ種類ダイヤフラムバルブ
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)CAC使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス100型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ)
形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
東洋バルヴ鋳鉄ゲートバルブ10K
形状ストレート接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気ハンドル形状丸形クラス10K
桑名金属工業日立バルブ グローブバルブ10K
用途静流水・水・油・蒸気・空気・N2ガス用。形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1ハンドル形状レバー式材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式レバー式バルブ種類バタフライバルブ
形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストクラス125材質(弁箱)CAC406材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。
ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。
フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式使用流体水、油、薬品ハンドル形状丸形材質(ステム)C3601材質(スラストワッシャ)PTFE材質(ハンドル)ABS、(ナット)PVC材質(ボンネット)PVC材質(フタ)(弁)PVC材質(ストッパー)(ナット)PVC材質(パッキン)(押え)PP、(Y)EPDM材質(ボルト)(六角、六角穴付)SCM、ユニクロメッキ、(キャップ)PPテーパ 1/T1/34材質(ピン)(固定)PVC材質(ブッシュ)PVCバルブ種類グローブバルブ
KITZ(キッツ)ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(10DJシリーズ)
材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)FCD450使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)接続方式ウエハー材質(シート)NBR材質(ベアリング)POMハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)FCD450+ENP材質(ステム)SUS403/SUS410材質(プラグ)ZDC2(クロメート処理)クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
形状ストレート適合規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(パッキン)ノンアスベストクラス10K材質(弁箱)CAC406
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。
全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上!
ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。
樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。
Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁)
シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。
ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。
強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁)
自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
使用流体水・薬品最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
KITZ(キッツ)キーパロイ製125型グローブバルブ
鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
形状ストレート材質(本体)キーパロイ使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1.18(100℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形クラス125型バルブ種類グローブバルブ
東洋バルヴ10K 鋳鉄ゲートバルブ
材質弁箱付き弁座:SUS304、弁体付き弁座:SUS304、パッキン押さえ:FCD-S、パッキン:非石綿パッキン、ハンドル車:FC250(250A以上 FCD400-15)、ガスケット:非石綿ガスケット、パッキン押さえボルト用ナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、パッキン押さえボルト:炭素鋼、ヨークスリーブ:CAC406、ヨーク:FC200、ヨークボトル用ナット:炭素鋼、ヨークボトル:炭素鋼形状ストレート材質(本体)鋳鉄/FC200使用温度範囲(℃)120以下接続方式フランジ形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(ジスク)FC200材質(ステム)SUS403材質(ボンネット)FC200クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形材質(ジスク)KSB-3(8A~25A) CAC911(32A~50A)材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)ZDC(8A~15A) ADC12(20A~50A)材質(ボンネット)KSB-3(8A~20A) CAC911(25A~50A)材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、フランジ式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式フランジ形接続10Kフランジ型ハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート