100Lバケツのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
127件の「100Lバケツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バケツ 120L」、「ポリバケツ 200L」、「大きい バケツ」などの商品も取り扱っております。
丸型ペール アイリスオーヤマランキング1位
1枚ほか
799税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ゴミ箱 ポリペール 丸型 モノタロウランキング2位
紫外線による変形やひび割れが少なく耐久性に優れたゴミ箱です。 本体だけ(フタなし)の状態で移動する場合でも持ちやすい形状です。 本体にフタを装着させる際にバックルロックで固定することで、転倒時に中身がこぼれ出にくくなります。運搬時に便利な持ち手付のフタです。(本体とフタは別売りです。) 日本製の食品衛生法適合品です。
用途オフィス、工場、建設現場、商業施設、飲食店、医療施設、公共施設など不要ゴミの収集に便利なゴミ箱材質ポリプロピレン(PP)形状丸型グレー規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
1個ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

GK容器 丸  本体 テラモトランキング3位
堅牢で業務用に最適な容器。
用途ゴミ箱材質ポリエチレン形状丸型ブルーフタの種類かぶせ式商品タイプ本体
1台
4,398税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ポリペール セキスイランキング4位
ゴミ容器のロングセラー、セキスイポリペール。PLマーク認定商品だから食品や飲み水の保存にも安心です。
形状丸型
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

エコポリペール丸型(本体) セキスイランキング5位
フタロック付でフタを使用した場合(フタ別売)、本体とフタをしっかりロックします。再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。
商品タイプ本体
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
5,998税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。フタロック機能で中身がこぼれることなく持ち運びできます。食品衛生法適合品です。
容量(L)137トラスコ品番383-1272材質再生ポリプロピレン(PP)60%形状丸型質量(kg)4.7ブルー高さ(mm)690奥行(mm)580間口(mm)580フタの種類かぶせ式商品タイプ本体のみ適合フタRBK-130F
1個
9,998税込10,998
当日出荷

1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、永く使用できます。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
1個
14,980税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

目盛付なので作業に便利です。丈夫で耐蝕性に優れています。
外側:オレンジ、内側:白
1個
10,980税込12,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。 ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。種もみの消毒、漬物、野菜洗い等に使用出来ます。イエロー規格排水口なし商品タイプ本体
1台
9,998税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

中身を簡単に取り出せます。
材質(本体・フタ・バスケット・取っ手)ポリプロピレン。(ストッパー・グリップ・ホースホルダー)ABS樹脂形状角形寸法(mm)360×350×300耐荷重(kg)100特性注ぎ口付商品タイプ本体+フタ繰り返し・詰め替え対応
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐衝撃性、耐薬品性 種もみの塩水選、農薬調合、農薬用水確保に。
エスコ品番EA991AA-2材質ポリエチレン質量(kg)5.7容量(L)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)780×690
1個
12,100税込13,310
当日出荷

多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク丸型槽丈。 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 農作物の仕分けや保管に 漁港や魚市場での仕分けに タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。材質ポリエチレンブルーグリーン購入法適合
1個
4,298税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

防臭用パッキン付きでフタのロックと併せてにおい漏れに配慮した屑入です。フタは別売です。
用途ゴミ箱材質ポリプロピレン(再生樹脂)形状丸型グレーフタの種類かぶせ式商品タイプ本体
1台
2,998税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。 持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。 容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。 食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。 国内品。
用途清掃、ガーデニング作業など材質ポリプロピレン形状丸形規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20特性目盛付き商品タイプ本体
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 深型製品は、フォークリフト作業が可能です。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし
1個
24,980税込27,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

食品衛生法適合品です。
用途材料のかくはんや調合に大変便利です。材質ポリエチレン(PE)
1個ほか
1,598税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

再生材仕様のバケツです。 注ぎ口付きで取っ手部にはホースを挿し込んで固定できる便利な穴が付いております。 広口サイズで使いやすい形状になっています。
用途掃除作業時や作業現場での水入れとして。材質容リ材(PP・PE混合再生材)形状丸形質量(g)約510口径×高さH(mm)300×235特性注ぎ口付、目盛付き関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
1個
149税込164
当日出荷