- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 100V 220V変換のおすすめ人気ランキング
100V 220V変換のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新105件の「100V 220V変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電圧変換アダプター」、「200Vを100Vに変換」、「家庭用 変圧器」などの商品も取り扱っております。
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外旅行用変圧器130V240V1500
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。
海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
トランス式に比べ、軽く大容量ですが使用できる機器が限られます。
AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。
※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。
入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz
出力電圧:100V 入力に準ずる
コード:なし
付属プラグ:A.B.Cタイプ
使用可能な機器の目安:
ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど
※1500W以下でご使用ください。
【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】
ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの
製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。
無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前に
ご確認ください。
使用できない電気製品:
【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど
【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど
【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など
【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど
各部の名称及び使用方法:
1.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。
2.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
色ホワイト質量(g)230コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×108×62プラグ形状Cタイプコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア
1個
¥7,298税込¥8,028
当日出荷
日章工業海外旅行用変圧器
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。
超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
種類海外旅行用変圧器(電子式)本体質量(g)70出力電圧(V)AC100保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)、温度過昇防止装置コード長さ(cm)コードなし(本体直付け)コンセント(出力)A<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントA<1個付き>
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグBFタイプ
材質ABS本体質量(g)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×40×46コンセント【使用可能】BFタイプ定格入力250V-13A
1個
¥439税込¥483
4日以内出荷
日章工業アップダウン両用変圧器
プラグ形状C使用可能国スイス・ドイツ・中国など電圧(V)【入出力】AC220~AC100地域用RoHS指令(10物質対応)対応
オーム電機トランス 30W 110/220V
110V130Vまたは220V240Vの電圧を100Vに変圧します。
入力電圧(V)110~130/220~240(50/60Hz)(2ステップ自動切替え)出力電圧(V)100(50/60Hz)容量(VA)30(30W)(最大)色ブラック本体質量(g)397プラグ入力対応プラグ:Cタイプ+Aタイプ変換プラグ付属保護機能サーモスタットコード長さ(cm)約60
1個
¥6,798税込¥7,478
当日出荷
出張者や旅行者のニーズを細かくサポートするトラベルグッズ”Concierjet(コンシェルジェット)”シリーズ。 海外のBFタイプのコンセントを日本の形状に変換できる、二重の安全設計を採用した変換プラグ。
出張者や旅行者のニーズを細かくサポートする”Concierjet(コンシェルジェット)”シリーズです。
海外のコンセントを日本の形状に変換できる二重の安全設計を採用した変換プラグです。
シンガポール、香港、イギリスなどで使えるBFタイプ変換プラグです。
差込口は日本の電気用品安全法に基づいて設計しています。
接触不良を防ぎ、発熱、発火を防止します。
製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。
万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものではありませんので、日本国内ではご使用にならないで下さい。
※本製品では電圧を変えることはできません。海外の電圧に対応していない電機製品をご使用の場合は別売りの旅行者用変圧器とあわせてご使用下さい。
※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めご宿泊先や旅行代理店にご確認下さい。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×その他本製品は日本国内での使用を前提に製造されたものではありませんので、日本国内ではご使用にならないでください。本製品では電圧を変えることはできません。材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂 、プラグ:PC色ホワイト質量(g)約48スイッチ×定格250V・13A適合規格PSE適合コンセント個数1個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39.0×40.9×30.8※プラグ部分を除くコード×プラグBFタイプ主な用途海外のコンセントを日本の形状に変換できます。フック【壁掛け用】×使用地区シンガポール・香港・イギリス・アイルランド・マレーシア等※対応国はエレコムの独自調査によるものです。国、地域によってコンセント形状が異なりますので、予めご宿泊先や旅行代理店にご確認ください。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】Aタイプ(2ピン)雷ガード×埃防止シャッター×
1個
¥639税込¥703
当日出荷
単相 単巻 降圧用
絶縁種別A1次電圧220V(丸ピンプラグ付コード)2次電圧100V(コンセント付コード)仕様ケース入り付属品入力コード 1.5m、出力コード 30cm種別降圧変圧器取付穴径(Φmm)4.8×6.8
日章工業アップダウン両用変圧器
電圧(V)【入出力】AC120~AC100地域用種類据置型アップ・ダウン変圧器周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100、AC110~130入力電圧(V)AC110~130、AC100プラグ形状ARoHS指令(10物質対応)対応使用可能国カナダ、日本、アジア、北米、中南米
国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。
用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。入力電圧(V)100/200兼用出力電圧(V)100/115/200/230セット内容接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×242トランスオートトランス
1個
¥50,980税込¥56,078
当日出荷
1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に入力電圧(V)100・200容量(kVA)3出力電圧(V)100・115タイプ降圧・昇圧兼用トラスコ品番764-4639質量(kg)14.5電流(A)30入力プラグ三相200V接地3P20A電線仕様(一次)3.5mm2×2m保護機能安全ブレーカー30A
現場で安定した電気が、手軽にとれます。
用途200V電源から100V製品が使えます。入力電圧(V)200容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続)出力電圧(V)100(コンセント2個)タイプ降圧付属品20A-250Vプラグ付質量(kg)9.5周波数(Hz)50/60Hz(降圧前の周波数)コード長さ(m)2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176取扱説明書(2.3MB)
1台
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。
使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
定格容量1.5KVA連続、3KVA30分付属品200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個質量(kg)約7タイプ昇降圧兼用出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200兼用相数単相
1台
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)2次電圧(V)100-115(0V端子共用)仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV出力電圧(V)100入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・単巻
日章工業海外旅行用変圧器
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。
超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
付属品変換プラグC型1個質量(g)(総質量)112種類海外旅行用変圧器(電子式)周波数(Hz)(AC110~130V)50/60、(AC220~240V)60本体質量(g)70出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~130、AC220~240容量(W)1000保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)。温度過昇防止装置コード長さ(cm)コードなし(本体直付け)電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×42×82使用可能国アメリカ合衆国、カナダ、韓国、グァム、ハワイ、フィリピン、ブラジル、ペルー
1台
¥4,998税込¥5,498
10日以内出荷
3ピンプラグを2ピンに変換可能
緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき差込口3P・1個口プラグ形状2P(アースコード付き)仕様アースコード付きコンセント形状3P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×30×28定格容量125V・15A・1500WRoHS指令対応証明書(0.2MB)
電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。定格連続ケーブル長(m)(入力)2
3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。
アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプストレート定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子○差込口3P・1個口プラグ形状2P