YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
海外用電源プラグBFタイプ
材質
ABS
本体質量(g)
28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×40×46
コンセント
【使用可能】BFタイプ
定格入力
250V-13A
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73668135
KP9
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください