100V 54Wのおすすめ人気ランキング

2026/03/25更新
537件の「100V 54W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「110V 54W」、「電球100v54w」、「100V 36W」などの商品も取り扱っております。
60形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金 E17 電球の種類 ミニクリプトン 定格消費電力(W) 54 定格電圧(V) 100 全長(mm) 67 定格寿命(時間) 約4000 バルブ径(Φmm) 35
1箱(4個)
1,043 税込1,147
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
全長(mm) 105 外径(Φmm) 60 定格寿命(時間) 1000
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5%省電力設計タイプ
電圧(V) 100 口金 E26 定格平均寿命(時間) 1000 ガラス仕上 ホワイト 使用場所 屋内専用 電球の種類 シリカ電球
1箱(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口金E17、60W形ミニクリプトン電球。4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。省エネタイプ。日本製
形状 PS35 定格 100V 54W 口金 E17 直径×長さL(Φmm×mm) (約)35×全長67 電球形状 ミニクリプトン球 電球の種類 クリプトン
1個ほか
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

揚げ物コース:140℃~200℃。とろ火、強火が押すだけの「ワンタッチ火力操作」。運転音が気になりにくい「静音設計(弱火以下)」。鋳物ホーロー鍋、ステンレス鍋に対応した「炊飯コース」、 食材をじっくりやわらかく仕上げる「煮込みコース」を搭載
質量(kg) 2.5 消費電力(W) 1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 304×345×54 電源(単相/V) 100 50/60Hz 火力調節 75W相当~1400W
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

60形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金 E17 電球の種類 クリプトン 定格消費電力(W) 54 定格電圧(V) 100 全長(mm) 67 定格寿命(時間) 約4000 バルブ径(Φmm) 35
1セット(2個)
502 税込552
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
口金 E26 電球の種類 シリカ電球 定格電圧(V) 100 ホワイト
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)コンパクトブラケット 上下配光。空間にすっきり納まる□95のブラケット。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様 美ルック 幅(mm) 95 質量(kg) 0.7 取付 壁直付型 高さ(mm) 95 電圧(V) 100 消費電力(W) 6 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類 デザイン:StylishModern 平均演色評価数 高演色Ra93 時間 光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K) 2700 光源色 高演色・電球色 入力電流(A) (100V時)0.12 トランス ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ 60形電球1灯器具相当 出しろ(mm) 98 配光タイプ 拡散タイプ LED交換 不可
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光がやわらかいホワイトランプです。
トラスコ品番 369-8188 材質 ガラス等 全長(mm) 98 消費電力(W) 54 口金 E26 外径(Φmm) 55 定格寿命(時間) 1000 光源色 電球色 明るさ(Lm) 720
1個
159 税込175
当日出荷

60W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金 E17 電球の種類 クリプトン 電球形状 ミニクリプトン球 定格消費電力(W) 54 定格電圧(V) 100 全長(mm) 67 定格寿命(時間) 約2000 バルブ径(Φmm) 35
1個ほか
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニ電球 白熱電球
用途事務所、オフィスの照明に。 定格電圧(V) 100/110 口金 E17 定格消費電力(W) 36/54 定格寿命(時間) 1500 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 3.5×3.5×6.7 電球の種類 白熱電球
1セット(2個)
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金 E17 定格寿命(時間) 2000 電球の種類 ミニクリプトン電球
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

長さ(mm) 96 定格電圧(V) 100 電力(W) 54 口金 E26 全光束(Lm) 810 平均寿命(時間) 1000 電球の種類 白熱電球
1個
159 税込175
当日出荷

定格電圧(V) 100 口金 E26 平均寿命(時間) 1000 電球の種類 白熱電球
1個
159 税込175
当日出荷

ダウンライトや小型照明器具に消費電力54Wで、白熱電球60W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金 E17 形状 ガラス球 PS35 定格 100/110V54W 全高(mm) 67 定格寿命(時間) 2000 直径(mm) 35
1セット(2個)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 仕様 非調光タイプ 材質 アルミ、PC、PBT、ガラス 寸法(mm) Φ60×110 全長(mm) 110 質量(g) 50 使用温度範囲(℃) 5~40 電源(V) AC100(50/60Hz)共用 口金 E26 定格消費電力(W) 7.3 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 平均演色評価数(Ra) 80 電球形状 一般球 使用場所 屋内 配光角度(°) 約200以上 明るさ 電球60W形相当 電球の種類 LED
1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約10%の省エネになります。
口金 E17 電球の種類 クリプトン 電球形状 ミニクリプトン電球 全長(mm) 67 質量(g) 13 種類 ミニクリプトン電球 径(Φmm) 35 定格寿命(時間) 2000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明るく温かみのある白熱電球です。従来型より約10%省エネ設計です。 40W・60W・100W相当があります。お部屋の広さや用途に併せてお選びください。2個入り
電球形状 一般球 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V) 100 口金 E26 平均寿命(時間) 1000 電球の種類 白熱電球
1個
159 税込175
当日出荷

日本製ミニクリプトン電球 60ワット形 ホワイト仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金 E17 形状 PS-35 ホワイト 直径(Φmm) 35 定格 100/110V54W 全高(mm) 67
1個
299 税込329
当日出荷