100mmパイプカッターのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
105件の「100mmパイプカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプカッター 大口径」、「大口径 塩ビカッター」、「鉄 パイプ カッター」などの商品も取り扱っております。
チェーンパイプカッター GRIP-ON TOOLS S.Aランキング1位
1本
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポリエチレンカッタ MCC(松阪鉄工所)ランキング2位
MCC(松阪鉄工所)ポリエチレンカッタ
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。カッタホイール方式の刃で、クオリティの高い直角切断。切りくずをのこさないクリーンな切断。替刃式
1個
13,980税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パイプカッタワンタッチロックタイプ SK(新潟精機)ランキング3位
切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン スクレーパ付で切断面の面取りが可能
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレなどのパイプの切断仕様スクレーパ付付属品替刃(一般用)1枚
1個
9,698税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パイプカッタ REX(レッキス工業)ランキング4位
1個
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エンビカッタ MCC(松阪鉄工所)ランキング5位
楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
1個
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

用途鉛・鉄・ステンレス(別売ステンレス用替刃使用)・アルミ・塩ビ等のパイプの切断。 側面には、切断後のパイプの切り口に出来たバリは面取りナイフで削り取る事が出来ます。 Φ16mm~50mmの切断に。材質アルミダイキャスト
1個
3,298税込3,628
当日出荷

REX(レッキス工業)リンクカッタ
切断能力80A~250Aトラスコ品番370-9299質量(kg)15.8適応鋼管・ダクタイル管用
1個
289,800税込318,780
当日出荷

締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)ポリエチレンカッタ
特殊なローラ配置により、切断完了時にも落下しない安全設計。替刃式
1個
23,980税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チェーンタイプで、幅広いサイズに対応できます T型のハンドルで締め込みの調整がしやすくなっています 厚さ2.5mmまでの鉄・ステンレス・銅・PVC・パイプの切断に
全長(mm)340チェーン長(mm)330材質(刃)SUJ2材質(チェーン及びピン)クロムモリブデン鋼切断能力(Φmm)20~90
1丁
9,998税込10,998
当日出荷

切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りスクレーパーを装備しており、パイプの面取り作業やバリ取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)6~67適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
1個
5,998税込6,598
当日出荷

超軽量、小型。どんな現場へも持ち運びラクラク。 Φ170mmまでのパイプを高速で切断できます。 頑丈なパイプクランプにより角度切断が可能。
回転速度(min-1[r.p.m])3500切断能力(Φmm) 樹脂プラスチック管:Φ15~170切断能力(mm)パイプ鉄管:Φ15~170、ステンレス管:Φ15~170電源(V)100モーター(W)790切断幅(mm)(最大のこ刃)2.0肉厚(mm)(最大)鉄管/6mm、ステンレス管/2mm、プラスチック管/14mm、鋳鉄管/6mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×220×240付属品ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4個、保護メガネ、キャリングバッグ使用率(%)25質量(kg)5.8コードNo.EX170トラスコ品番351-5168
1台
129,800税込142,780
当日出荷

ワンアクション開放機構(ハンドルを最後まで広げると、刃が自動的に最大まで開きます)。 ラチェット機構により片手で楽々スピーディーにカット。 切り屑が無く、切れ味抜群。切り口スッキリ。 VK42Nは、付属のアタッチメント取付けで、配線用モール・プロテクターの90°及び45°の斜め切断も可能。
用途硬質塩化ビニール管(一般・水道・電線)、ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。材質アルミ合金仕上シャンパンゴールド焼付塗装
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

REX(レッキス工業)パイプカッター
狭い場所で威力を発揮します。切れ味・耐久性に優れています。
用途鋼管の切断。
1個
49,980税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。 最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断パイプ径(Φmm)6~50仕様バリ取りカッタ付付属品替刃(一般用)1枚厚さ(mm)38全長(mm)175質量(g)380全幅(mm)70最大切断厚さ(mm)3.5
1個
4,998税込5,498
当日出荷

硬質塩化ビニール管の切断が片手で楽に出来ます。
用途パイプの面取りに。 生木、竹材等の切断に。切断能力塩ビパイプ Φ42mm。一般管 VP30。水道管 VW30。電線管 VE36。生木 Φ20mmトラスコ品番111-1442種別カッター全長(mm)215質量(g)367適合替刃・カッターP18Z
1個
7,298税込8,028
当日出荷

MCC(松阪鉄工所)バイト式カッタ
ポリエチレン管を切断するための手動工具です。
適合替刃PEBIE
1個
49,980税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。
用途各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。SUS管最大肉厚(mm)3.0仕様標準替刃:PCRK-FS
1個
36,980税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)