- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- 100x25のおすすめ人気ランキング
100x25のおすすめ人気ランキング
2026/04/10更新1,850件の「100x25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サムソナイト キャスター」、「ナンシンキャスター」、「ナンシン キャスター c-100」などの商品も取り扱っております。
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
適合TJ・TJB・TK・TKBシリーズ材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ材質(車輪)ゴムベアリングコマーシャルベアリング入材質(ホイール)スチール製
用途一般用材質ゴム型式OH35M型材質(車輪)ゴムベアリングベアリング入り
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用材質(車輪)ハードゴム
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様コマーシャルベアリング入適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用材質(車輪)ゴムSBR使用温度範囲(℃)-30~+90硬度HS(A)60-65ベアリングプレスベアリング材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ特性高弾性材質(ホイール)スチールSPHC-P
ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。
旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。
また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ材質(ホイール)ゴム
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用型式L型ゴム材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
車輪径Φ100~150mmは、スリーブ入り、カバー付です。
材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)適合品番440G、440R
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)鋼板
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。
UP:芯材はABS樹脂製です。
UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム(黒/グレー)車輪幅(mm)35適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK最大荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200
車輪のみとなります。
許容荷重(kg)81.6車輪径(Φmm)75材質(車輪)アルミホイル・ゴム巻車輪(B入)車輪幅(mm)32適合品番STM・SKM・30シリーズ・UTM・UKMボス幅H(mm)36許容荷重(daN)80車軸径d(mm)10材質(ホイール)アルミ
1個
¥669税込¥736
当日出荷