105AF-Nのおすすめ人気ランキング

2026/01/31更新
3件の「105AF-N」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター 高さ調整」、「移動用キャスター」、「キャスター 高さ」などの商品も取り扱っております。
600AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪) ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 仕様 アジャスターフット付 形状 自在車 金具仕上 黒色亜鉛めっき 寸法L3(mm) - ストッパー なし 材質(金具) 冷間圧延鋼板(SPCC) アジャスターフット外径D1(mm) 37.7 アジャストねじM M10 キャスタータイプ アジャスターフット付自在キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーキャスターパッキングキャスター
コンパクトな一体型。移動、搬送はキャスターでらくらく、スムーズ。固定したいときは、アジャスターフットで簡単、ガッチリ。アジャスターフットの取付工数が省けます。選べるフット位置。設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられます。軽いタッチの昇降操作。機器を設置した後、楽に高さの調整ができます。小さな旋回半径。車輪とフットが同一部に組込んであり、同時旋回しますので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。
金具仕上 三価クロメート処理皮膜(アジャスターフットは黒ニッケルメッキ皮膜) ストッパー なし アジャスターフット外径D1(mm) 37.7 アジャストねじM M10 車輪タイプ 単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アジャスターフット付きのキャスターです。 固定用にアジャスターフットの併用を必要とする箇所には最適です。 一体化しているのでコンパクトで、取り付けも省スペース、取付工数も少なく済みます。
用途精密機器・自動販売機・計測機器・理化学機器・OA機器・医療機器 部品名称 本体、プレート、車輪、フット RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)