10L 容器のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
1,218件の「10L 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「試験管洗浄器」、「5L 容器」、「タッパー 10L」などの商品も取り扱っております。
ZZ-03 エンジンオイル SAE:10W-40 水素化精製ミネラル 1L ニューテックランキング1位
NUTECテクノロジーをリーズナブルに。リサイクルが可能で環境にやさしい。使用済みのパックはたたんで一般ごみに。スティール缶に比べ60%の軽量化。潰れなどの変形が殆ど無い。容器や錆や手垢がつきにくい。スティール缶からEcoな紙パックになりました!。ストリートやライトチューニング用に開発されたエンジンオイルで、強靭な極薄の油膜がエンジン性能の高効率化を実現します。ワイドレンジをカバーする粘度を新たに設定し、手軽に幅広くニューテックテクノロジーを感じていただける製品に仕上げました。
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
1個(1L)
1,898税込2,088
当日出荷

ウエッジ ピグランキング2位
115L、210Lのドラム缶の下に設置します。液体を片方に集め、容易にくみ出すことができます。
用途ドラム缶のウエッジ。トラスコ品番407-0101材質ポリエチレン(100%リサイクル)質量(kg)1.4高さ(mm)125縦(mm)305横(mm)255RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598税込10,558
当日出荷

電動トルクスタンド MTS シリーズ イマダランキング3位
一定の速度でチャックを回転させられるため、再現性の高いトルク測定を実現できます。DTXS/DTXAと専用ケーブルで接続することで、トルク値や連続回転時間による動作制御が可能です。測定条件を設定し、繰り返し負荷をかけることができます。ビンのふたや基板の耐久試験などに対応します。オプションソフトウェアの使用でリアルタイムのグラフ描画が可能です。オプションソフトウェアと連動し、効率的な測定を実現できます。
用途MTSシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のスクリューキャップメーター用電動トルクスタンドです。回転速度を一定に保つことができ、より再現性の高いトルク測定が可能です。トルク値や連続回転時間により動作制御をすることができます。繰り返し耐久試験などにも最適です。
1台
399,800税込439,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ガラス容器洗浄機 アズワンランキング4位
循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。 ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
アズワン品番7-5652-01仕様ポンプ定格出力:60/75W。噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱。噴射ノズル数:上/8個、下/10個。洗浄液量:38L(有効液面まで)。強制排水バルブ:13Aチーズ接続。自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)。洗浄ガラス器具数:10個。浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個。強制排水機能付材質透明PVC板 厚さ5mm寸法(mm)606/700×506×750質量(kg)35電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)92/123コード長さ(m)1.8 2P本体寸法(mm)606/700×506×750
1台
215,000税込236,500
当日出荷

CO2削減コンテナ T型 セキスイランキング5位
再生PP98%使用の環境配慮型プラスチックコンテナです。再生PPを98%使用している製品ですが、通常品と同等の強度があり、3色のカラーバリエーションをご用意しています。再生PPを使用している為、生産ロット事に色のバラツキが発生いたします。通常のコンテナからの置き換えで、69%のCO2削減(メーカー比)に貢献します。※Scope3のカテゴリー1「購入した物品・サービス」の項目に該当CO2削減量は商品や使用状況によって異なる場合がございます。CO2削減量は商品や使用状況によって異なる場合がございます。なお、削減量の計算にはLCIデータベースIDEAver3.3を使用しています。
用途工業用から食品まで、さまざまな場面で使用されています。材質PPエコマーク認定認定関連資料(1.58MB)再生材使用率(%)98エコマーク認定番号24 118 009再生材使用使用
1個
2,598税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

持ち運びに便利な取手付。 高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
容量(mL)10000材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-12高さ(mm)390内径(Φmm)【ふた】99胴径(Φmm)218
1個
4,690税込5,159
翌日出荷

セキスイT型コンテナ
スタッキング(積み重ね)できます。
用途工業用から食品まで、さまざまな場面で使用されています。材質PPグリーンRoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)380外寸法・間口(mm)480有効内寸法・間口(mm)414有効内寸法・奥行(mm)314
1個
3,798税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

安全輸送を約束する品質保証「UN規格」に合格した容器です。落下試験・気密試験・水圧試験・積み重ね試験に合格しています。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
材質超高分子量HDPEグレー口内径(Φmm)50
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

200Lドラム缶(日本製、外国製)にぴったりフィットします。ヒンジつきのフタは、外部からの異物などの混入を防ぎます。約10cmのハイサイドウォール、ファンネル内面のジグザグ突起により、液体の飛散を防ぎます。耐久性の高いポリエチレン製。錆や腐食がありません。
材質PE(ポリエチレン)質量(kg)8.2寸法(直径Φ×高さH)(mm)560×290
1個
39,980税込43,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー仕様本体のみ(蓋は別売)材質ステンレス(SUS304)目盛あり
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス汎用容器目盛付
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
10,980税込12,078
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

各種溶媒・試薬の保管・運搬に便利です。 ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用容器です。パッキン付のネジフタで密閉できます。 270°のリング・クラッチが付いており、持ち運び、取り扱いが簡便です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
23,980税込26,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

・日本製ドラム缶用の大きな漏斗。廃油の取扱いが容易になります。 ・200L、100Lの密閉型ドラム缶、100Lのオープン型ドラム缶に使用することができます。 ・汚れの目立ちにくい黒色です。 ・約7cmのハイサイドウォール。一度に約22.7Lの液体を注ぎ込むことができます。 ・内面のジグザグ面は水平で、置いた容器が安定します。 ・ジグザグの突起は液体の飛散を防止します。また、誤ってファンネルに落とした部品や工具類などがドラム缶内部に入ることがありません。
用途廃油の移し替え
1個
18,980税込20,878
5日以内出荷

1個ほか
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

MMK SCIENTIFIC撹拌機
高トルク・速度調速可能・タイマー設定機能が有ります。強力な動力・安定した撹拌機能。台座の裏面には防振パッドが付いており、撹拌による振動を軽減します。撹拌物が容器から溢れ無いように、撹拌容器(ビーカー等)を固定するホルダー(ベルト付き)・支柱を付属しています。
ドリル径1-10mm電源24V 2.5A本体寸法(mm)145×70×195モーターブラシレスモーター単位調整速度:10rpm操作方式ダイヤル+デジタルディスプレイ時間設定0-24時間軸貫通攪拌軸:有り
1個
92,980税込102,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用保管容器です。パッキン付のネジフタで密閉できます。270°のリングクラッチ付で、持ち運びも簡単です。
材質缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート表面処理外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
1個
23,980税込26,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質SUS304目盛あり
1個
1,098税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等材質ポリエチレン(PE)口内径(Φmm)32耐熱温度(℃)60寸法A(Φmm)32
1個
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)