10Lボトルのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
133件の「10Lボトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「10L 容器」、「ボトル」、「イオン交換水」などの商品も取り扱っております。
エンバランス マイボトル400ml エンバランスランキング1位
トライタン樹脂採用で高い透明度と強度があり、スクエアタイプのため持ちやすく転がりにくいです。エンバランス加工のため飲み口がまろやかになります。
材質(本体)飽和ポリエステル樹脂、(キャップ、インナーキャップ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム容量(mL)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5.5×18.9耐熱温度(℃)(本体)80、(キャップ・インナーキャップ)100、(パッキン)140
1個
1,898税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

広口瓶(HDPE・目盛りなし) アズワンランキング2位
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。色(フタ)口形状広口材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
584税込642
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

PETボトル ハニーランキング3位
1箱(10本×8パック)ほか
16,980税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

無機凝集剤『水夢』(品番:SP-4004V) | 水性塗料廃水(成分単純or低濃度)処理用 アクトランキング4位
水夢(品番:SP-4004V)は、水性塗料廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。【特長】。■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減。■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績。■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く
用途○水性塗料廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化。※成分の複雑な水性塗料廃水の凝集・浄化には水夢(品番:SP-3602GP)を推奨。※高濃度の水性塗料廃水の凝集・浄化には水夢(品番:SP-40014MB)を推奨主成分硫酸バンド付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料水夢「SP-4004V」のSDS(安全データシート)(0.35MB)
1個(1kg)
2,598税込2,858
当日出荷

ハケ専用電解液 SUS-HCシリーズ マイト工業株式会社ランキング5位
マイト工業株式会社ハケ専用電解液 SUS-HCシリーズ
刷毛専用電解液で有毒ガスが発生しない。スケールのみ除去し、鏡面・ヘアライン・2B材の薄焼け溶液も母材表面とほぼ同等の仕上がりとなります。刷毛電解にて有毒ガスの発生を押さえます。後処理後は軽い水拭きで簡単に落とせます。拭き忘れがあっても母材を痛めません。 。【画像注意事項】。画像は4Lタイプです。
仕様【出力電源】AC液色無色
1式
12,980税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


シーラーRBをポリエチレンとドライブレンドし、シーラーRB用に開発した成形技術でブロー成型することにより、幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物の透過を防止します。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
用途塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野材質(本体)シーラーRB、その他耐熱温度(℃)約80材質(パッキン)ポリエチレンハイシート+アルミ箔貼りパッキンあり
1本ほか
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1式
12,980税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

移動・運搬に便利な取手付きです。 回転式コックの採用で未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。 本体にはエアー孔が付いてますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピルゴム)材質(本体)PE目盛なし材質(コック)PP材質(パッキン)Oリング:EPDM(エチレンプロピルゴム)コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
1個
4,208税込4,629
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等ノズルなし仕様パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数両口耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44取手ありパッキンあり
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

NALGENE(ナルゲン)広口試薬ボトル
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)容量(L)10アズワン品番1-2687-07口内径×胴径×高さ(mm)Φ64×Φ250×383
1個
16,980税込18,678
10日以内出荷

必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。口内径(Φmm)41/98材質ポリエチレン口数両口ノズルなしコックあり取手あり
1個ほか
969税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

薬品などの保管に省スペースで整理がしやすいです。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(キャップ・中栓)ポリエチレン(PE)
1本
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。材質(本体)HDPE色(本体)使用温度範囲(℃)-40~80規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合目盛なし色(フタ)
1本ほか
84税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等ノズルなしその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)目盛なし口数片口耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓あり取手あり
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等材質(本体)ポリエチレン(PE)色(本体)耐熱温度(℃)80仕様中栓付目盛なし色(フタ)口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

本のような形状のボトルで、収納棚に整頓しやすく省スペースが実現します。
材質(本体)ポリエチレン口径(Φmm)43材質(コック部)ポリプロピレン材質(キャップ)HDPE(白)材質(中栓)LDPE中栓ねじ山(コック)20A
1本
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE色(本体)色(フタ)
1個ほか
57税込63
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等口内径(Φmm)30ノズルありその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数片口コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)30取手ありパッキンあり
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificNalgene丸型ボトル
オートクレーブ可能なポリプロピレン製の丸型ボトルです。 表示は5L単位、目盛りは1L単位で表示されています。
材質本体/PP、蓋/PP、ガスケット/TPE口内径(Φmm)64
1個
15,980税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)