- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 容器・ひしゃく
- 10L缶のおすすめ人気ランキング
10L缶のおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新325件の「10L缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「10L 容器」、「一斗缶 半分」、「9L 缶」などの商品も取り扱っております。
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。難しい作業なしに使えます。
イオン交換樹脂(L)
6.5(カチオン:アニオン=1:1.5)
構成部品
1:10インチ透明ケース(活性炭フィルター入り)、2:本体ケース空気抜き付き(手動ボタン)(イオン交換樹脂はカセット式ではありません。イオン交換樹脂(6.5L)を生粒のまま、本缶へ投入して下さい。6.5Lが入ります。長寿命化の考えの物です)、3:純度警報装置(1μs/cmから悪化すると緑色から赤灯に点滅します。)、4:10インチ透明ケース(5~10ミクロンフィルター入り)、5:Φ8またはΦ12ホース用継ぎ手、6:標準型スタンド(Φ335mm鉄製)、7:イオン交換樹脂(6.5L/袋)
標準流量(L/h)
20~100
最高使用圧力(MPa)
0.35(最高受水圧力)
採水総量(L/cycle)
1200(±50%)
フィルター
付属:前処理:活性炭フィルター(10インチ)、後処理:5~10ミクロンフィルター(10インチ)
質量(kg)
約8
純度(MΩ)
12~17
寸法(mm)
Φ187×600×660
電源
電導度警告用:AC100V (50/60Hz)
1台
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質
電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に
材質
ブリキ
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
RoHS指令(10物質対応)
対応
大塚刷毛製造 20リットルペール缶用の各種交換付属品です。
タイプ
本体のみ
色
白
内容量(L)
20
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
材質
ティンフリースチール(JIS G 3315)
仕様
オープンバンドタイプ、内側サビ止めコーティング付
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質
電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
業務塗装用の3Lペール缶です。
用途塗装業務用。
容量(L)
3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
185×165×140
トラスコ品番
301-8814
材質
ブリキ
質量(g)
320
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
材質
PP
RoHS指令(10物質対応)
対応
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)
20
仕様
鋼板0.34mm
材質
ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状
テーパー
質量(kg)
約1.3
タイプ
天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約306×367
加工
ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)
160~170
関連資料
【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
便利な目盛り付で、塗料を大量に使う現場に最適!。18Lペール缶にセットし、上部を外側に折り返して使用
用途内容器・塗料用
材質
ポリエチレン
容量(L)
18
重ねての保管が可能です。
用途機械工具・カー用品などの整理整頓に。工場資材の一時保管に。危険物でない廃油等の収集に。
トラスコ品番
206-5695
材質
ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布
色
金属
高さ(mm)
361
使用温度範囲(℃)
常温
容量(L)
20
板厚(mm)
0.34
使用できる主な薬品
なし
内径(mm)
286
直径(mm)
300
パッキン
有
適合フタ
JPF-20
1缶
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質
クロム酸処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納や液体の混合など色々な場面でご利用いただける一斗缶タイプ。天切り仕様で段取り時間を短縮。角形でスタッキング性・省スペース性が高く、作業台上でも安定。
用途収納、保管、脱脂、浸漬、パーツ洗浄等
材質
ティンフリースチール
厚さ(mm)
本体:0.32、フタ:0.22
サイズ
18L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
238×238×348
容器容量(L)
18
表面仕上げ
クリアニス仕上げ
1缶
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
角ハンドルタイプとなっていますので持ち運びが非常に安定します。
フタ装着可能なタイプのペール缶です。液体の一時的な保管等に
1型内容器が適合します。
用途塗装 DIY 工場 作業 アウトドア
色
無地
容量(L)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合フタ
(JANコード)4957549352489
1缶
¥599
税込¥659
翌日出荷
用途各種保存容器に
材質
ブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。
耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。
また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)
18
仕様
鋼板0.32mm
材質
ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
質量(kg)
約1.15
タイプ
口金ローヤルタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
238×350
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷