- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 10Mボルトのおすすめ人気ランキング
10Mボルトのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新3,912件の「10Mボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m10 六角ボルト」、「ボルト 10mm」、「両切りボルト」などの商品も取り扱っております。
NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M10)
用途接続全般用ねじサイズM10材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM10強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
材質ステンレスピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-10入数1ねじサイズM10×12
1本
¥395税込¥435
9日以内出荷
NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム
・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。・M10・M12は脱落防止加工サービ対応可能です。・M3~M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトの「SSC」があります。
並目
材質/仕上鉄/ユニクロ種別全ねじ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-25入数2ねじサイズM10×30
1袋(2本)
¥660税込¥726
翌日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.5入数2個ねじサイズM10×35
1パック(2本)
¥285税込¥314
翌日出荷
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ形状L型材質クロムバナジウム(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58
TRUSCOスタットボルト ネジ M10
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M10材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ1 1075
1個
¥465税込¥512
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.8入数4個ねじサイズM5×10
1パック(4本)
¥175税込¥193
翌日出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。
小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
材質ステンレスピッチ(mm)1頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-95入数2ねじサイズM6×10
1袋(2本)
¥375税込¥413
翌日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルメッキ







![[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50538346-180221-02.jpg)






![M10x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64655055-210506-02.jpg)


![M10 x75 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50671766-240718-02.jpg)
![M5x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64654888-210506-02.jpg)