10mポールのおすすめ人気ランキング

2026/02/11更新
104件の「10mポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸縮棒 10m」、「10M スタッフ」、「高所作業用ポール」などの商品も取り扱っております。
アルミポール 標準セット 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)ランキング1位
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 標準セット
材質ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキトラスコ品番858-7706セット内容ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本長さ(m)2.25~6.04ポール径(Φmm)44~55
1セット
55,980税込61,578
翌々日出荷

カーボングラスファイバーポール セイワランキング2位
軽量で丈夫なカーボンファイバーとグラスファイバーを採用した画期的な二層構造高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール繰り返し・詰め替え対応
1本
10,980税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

アルミポール 杭付セット 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)ランキング3位
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 杭付セット
扱いやすい3段伸縮式です。 1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿材質ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチールトラスコ品番858-7707セット内容ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本質量(kg)11.5長さ(m)2.25~6.04ポール径(Φmm)44~55鋼管外径(mm)48.6
1セット
55,980税込61,578
翌々日出荷

YKニューアルミローラーポール 好川産業ランキング4位
メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アルミポール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング5位
ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。 作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」 先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
縮長(m)約1.9
1本
52,980税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

持ち運びしやすい ショートタイプ登場 先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。 足場不要・高所作業車不要 堅牢で軽量なアルミ製ポール 作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、 点検、計測器の支持等シルバー縮長(m)1.4材質(パイプ)アルミ材質(ジョイント)ABS樹脂
1個
19,980税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



軽くて強いグラスファイバー製。赤さは手元でわかる直読式目盛。
用途起伏の多い場所での測量付属品反射鏡、水準器、専用ケース
1個
68,980税込75,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

凹凸加工でアルミ強度を向上させた高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール繰り返し・詰め替え対応
1本
13,980税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ムラテックKDSロッド150巾10m
テープ幅(mm)150長さ(m)10トラスコ品番851-1300
1個
19,980税込21,978
4日以内出荷

繰り返し使える。耐候性が高く様々な環境下で繰り返し使用できます。 木製に比べ重さが約50%と軽量です。
長さ(m)2直径(Φmm)29材質本体:アルミ、先端部:PP、スチール、キャップ:PP厚さ(mm)1質量(g)468
1ケース
16,980税込18,678
当日出荷

重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプパイプ
1パック(50本)ほか
10,980税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ボルト類を使用していないので、ひとりでも簡単に設置できます。 狭い場所でも、安心して立っていられます。 錆びずに、綺麗に使用できます。
材質アルミ合金付属品ポール、打込杭、打込キャップ、締付バンド、支柱(ステーパイプ)、補助杭、滑車、ロープ、ボス押え金具、扁平球
1組
67,980税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ロープ型ポールは高さ3mから15mまで、豊富な13種類を取り揃えております。200kgの重量に耐えられる8mmのポリエステル繊維(テトロン)を使用したロープは、耐候性、耐磨耗性に優れ、さらに金剛打ちという編み方の採用により、良好な手触りも実現しました。ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプロープ型
1本
79,980税込87,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

マイゾックス逆目盛検測桿ATP型
トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。ケース付
仕様●ジョイント方式:テーパー●全縮時:1350mm目盛1cm先端金具T型(取替可能)
1個
28,980税込31,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
材質アルミ合金
1本
87,980税込96,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。高所用交換ヘッド・プロテックグラススクイジーが取り付け可能です。
1本ほか
4,198税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

サンポールのぼりポール NPN
神社・寺院によく見られる、日本伝統の旗、幟(のぼり)を取り付ける専用に作られたのが、のぼりポールです。 風向きに応じて、のぼり旗が360度回転する仕組みになっています。 ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合はのぼりを揚げないでください。
1本
279,800税込307,780
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)