120μFのおすすめ人気ランキング

2026/02/25更新
426件の「120μF」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック コンデンサー」、「小型コンデンサー」、「電解コンデンサー 15μF」などの商品も取り扱っております。
仕様 静電容量 = 120μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 50V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 8 (Dia.) x 15mm。高さ = 15mm。直径 = 8mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 3.5mm。シリーズ = HE。寿命 = 7000h。。アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
459 税込505
当日出荷

1袋(200個)ほか
7,198 税込7,918
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズ KMQ 端子形状 ロングリード 構造 アルミ缶 許容差 ±20% 極性 あり リード線長さ(mm) 15
1袋(10個)ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類 電解コンデンサ 定格寿命(時間) 2000 容量許容差(%) ±20 動作温度範囲(℃) -40~+105
1パック(20個)
409 税込450
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

仕様 FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。 寸法(mm) 6(Dia.)×11.2 直径(Φmm) 6 高さ(mm) 11.2 電圧(V) 16dc 寿命 2000h 許容差 ±20% 静電容量 120μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -40
1袋(5個)
269 税込296
当日出荷

仕様 静電容量 = 120μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 400V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 22 (Dia.) x 35mm。長さ = 35mm。直径 = 22mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 10mm。構造 = シリンダー形。シリーズ = GU。許容差 = ±20%。。ニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
629 税込692
翌々日出荷

1パック(20個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

仕様 静電容量 = 120μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 450V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 30 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。直径 = 30mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = GJ。寿命 = 3000h。。GJ Series. GJシリーズスナップイン端子アルミ電解コンデンサ. 105 ℃で3000時間の定格リプル電流に対する耐性 スイッチング電源向けのフラットデザインに最適 定格電圧: 450V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
789 税込868
7日以内出荷


仕様 FCシリーズ120 → 270 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。 寸法(mm) 10(Dia.)×12.5 直径(Φmm) 10 高さ(mm) 12.5 電圧(V) 50dc 寿命 3000h 許容差 ±20% 静電容量 120μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55
1袋(5個)
459 税込505
7日以内出荷


1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
999 税込1,099
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
取付方式 スルーホール シリーズ KMQ 端子形状 スナップイン 端子間ピッチ(mm) 10 定格寿命(時間) 2000 許容差 ±20% 材質(端子) (メッキ)Sn 極性 あり 端子長さ(mm) 4 端子数 (補助)0 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装方法 基板実装 動作温度範囲(℃) -25~105
1個ほか
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


寸法(mm) 5×5.2 電圧 16Vdc 直径(Φmm) 5 高さ(mm) 5.2 シリーズ MVA 寿命 2000h RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー アルミ電解 静電容量(μF) 47 最大動作温度(℃) 85 最小動作温度(℃) -40
1袋(25個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

寸法(mm) 6.3×7.7 電圧 35Vdc 直径(Φmm) 6.3 高さ(mm) 7.7 極性 極性 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー アルミ電解 静電容量(μF) 100 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -40 リード間隔(mm) 1.9
1袋(5個)
559 税込615
翌々日出荷

日本ケミコンEKMG500ELL470MF11D
寸法(mm) 6.3(Dia.)×11 電圧 50Vdc 直径(Φmm) 6.3 高さ(mm) 11 シリーズ KMG 寿命 1000h 許容差 ±20% 漏れ電流(μA) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ スルーホール テクノロジー 電解 リップル電流(mA) 110 静電容量(μF) 47 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55 リード間隔(mm) 2.5
1袋(5個)
389 税込428
当日出荷

寸法(mm) 16(Dia.)×25 電圧 25Vdc 直径(Φmm) 16 高さ(mm) 25 シリーズ SMG 寿命 2000h 許容差 ±20% 漏れ電流(μA) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ スルーホール テクノロジー 電解 リップル電流(A) 1.975 静電容量(μF) 3300 最大動作温度(℃) 85 最小動作温度(℃) -40 リード間隔(mm) 7.5
1袋(5個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷