- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- 12V 5W KOITOのおすすめ人気ランキング
12V 5W KOITOのおすすめ人気ランキング
2026/08/18更新34件の「12V 5W KOITO」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「12V 5W」、「12V21/5Wバルブ」、「スタンレー電気 12V5W」などの商品も取り扱っております。
- 用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球色クリア定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式G18
- Made in Japanの高品質商品です。用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球口金BA15sガラス球形式G18色クリア定格電圧(V)12適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等定格電力(W)5本体寸法(mm)36.5×Φ19他社参考品番(STANLEY)A4174D他社参考品番(KOITO)3433販売区分業務用1箱(10個)¥999税込¥1,099当日出荷
- 用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球口金W2.1×9.5d色クリア定格電圧(V)12
- 日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球口金W3×16qガラス球形式T20色クリア定格電圧(V)12定格電力(W)21/5RoHS指令(10物質対応)対応他社参考品番(STANLEY)W7875RoHS指令対応証明書(0.2MB)他社参考品番(KOITO)1891販売区分業務用1箱(10個)¥859税込¥945当日出荷
- 日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)販売区分業務用
- 用途一般定格電圧(V)12
- タイプシングル球口金W2.1×9.5dガラス球形式T10色ホワイト定格電圧(V)12定格電力(W)51パック(2個)¥489税込¥538当日出荷
- 用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球定格電圧(V)12定格電力(W)21/5口金W3×16qガラス球形式T20
- 適合ミニチュア球色クリアタイプシングル球
- 用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s
- 用途ルーム、マップランプタイプシングル球色クリア
- 用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球色クリア定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式G18全長(mm)35
- 定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!定格電圧(V)12
- 自動車の補修用交換電球です。用途自動車のの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19定格寿命(時間)300ガラス球形式G18.5販売区分業務用
- Made in Japanの高品質商品です。用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプガラス球形式S25定格電圧(V)12定格電力(W)18/5色クリア適合ホンダタイプダブル球口金BAY15d主な適合車種テンプター 1997-1999年式:Fウィンカーに適合(ガラス形状G18も取付可)他社参考品番(STANLEY)A4873他社参考品番(KOITO)4528販売区分業務用1箱(10個)¥1,398税込¥1,538当日出荷