- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- 12v ラジオのおすすめ人気ランキング
12v ラジオのおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新191件の「12v ラジオ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステレオラジオ」、「AM増強アンテナ」、「ゲルマニウム ラジオ」などの商品も取り扱っております。
標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。
消費電力(W)約0.4使用周波数(Hz)AM/500~1800k、FM/60~90M
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。
手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8周波数帯域(Hz)(FM)76~108M、(AM)522~1710kスピーカーΦ36mm(16Ω)×2個連続使用時間(時間)(目安)BL1015/約11、BL1040B/約30タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)バッテリーリチウムイオン電源スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B)アンテナ(FM)ロッド、(AM)フェライトバー本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×58×74入力端子AUX-IN(Φ3.5mm)適合バッテリーBL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah)ラジオ最大出力2W×2個質量(kg)0.35(バッテリ除く)
1台
¥6,898税込¥7,588
当日出荷
コイズミ(小泉成器)モノラルラジカセ ワイドFM対応
わかりやすい日本語表示
スリム&コンパクト
すっきりと折りたためるハンドル
勉強やお稽古に役立つ内蔵マイク
付属品ACアダプター、取扱説明書、保証書色ブラック質量(g)約610(乾電池含まず)電源AC100V/単3形乾電池×4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×91×125機能【チューナー部】AM/FM ワイドFM対応、【共通部分】ヘッドホン端子、マイク端子、 【カセット部】対応テープ(ノーマルテープ)、オートストップ最大出力(実用)1.3Wスピーカーユニット7.6cm(4Ω)×1電池使用時間(時間)テープ再生約12時間/ラジオ受信約35時間
1台
¥5,398税込¥5,938
4日以内出荷
AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。
チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。
ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。
都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。
雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
付属品モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本最大出力125mW受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38
ELPAAM/FM高感度ラジオ
プリセットメモリー 各モード100局登録可能
放送局を自動選局できるオートスキャン機能
暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶
便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
受信周波数FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz電池寿命(時間)スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間付属品ストラップ質量(g)約178(ストラップ含み、電池除く)電源DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)方式PLLデジタル同調スピーカー直径45mm 丸型 25Ω寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)78×128×32(最大値)出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
¥6,553税込¥7,208
当日出荷
AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。
チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。
ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。※電池別売りです。
都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。
雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】。[スピーカー]FM受信時:約61/AM受信時:約64付属品AC電源コード質量(g)【乾電池を含む】756、【乾電池を含まず】686消費電力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234.0×122.0×82.0最大出力600mW電源(AC V)100電源周波数(Hz)50/60電池DC 6V(単3形乾電池4本使用)スピーカー10cm丸形(4Ω)出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×120.0×62.0
1台
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
高音質デジタル処理IC採用のステレオスピーカー搭載のFMラジオ
ラジオの機能のすべてをワンチップに収めた、Silicon Labs社製の高性能FMラジオレシーバチップ「Si4831」を使用しています。少ない部品で、FM放送を高音質でステレオ受信できるラジオキットです。
受信信号処理はデジタルですが、選局は、ボリウムによるアナログ方式なので自動スキャン式のラジオのように弱い電波の局を飛ばさずに受信することができます。
受信帯域が広く、90~108MHzの周波数にもチューニングできるので、ワイドFMや市販のFMトランスミッターなどの電波も受信できます。
スピーカ一体型の基板で表面のスペースは写真立てとして使用することができます。
仕様ICチップ:Silicon Labs社『Si4831』寸法(mm)基板:193.8×100.0×24.0/写真設置スペース:181×75(厚み2.5)出力スピーカー 8Ω(最大0.2W) 2系統 (モノラル/ステレオ 自動切替 /音量調節 左右独立)電源電圧(V)標準DC3(2.2~3.6V可)・単4形電池ボックス×2:充電池(ニッケル水素 DC1.2)使用可・DCジャック:Φ2.1mm センタープラス:ACアダプタは、DC3Vで電流、1A以上のもの受信周波数FMモード:76.0~90.0MHz・ワイドFMモード:87.0~108MHzアンテナ基板上のパターンアンテナと、ロッドアンテナ(取り外し可)関連資料(5.2MB)動作電流(mA)約40~400(スピーカー出力のボリウム位置で変化)
1個
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。
タイプ水平受信用
コイズミ(小泉成器)ステレオラジカセ ワイドFM対応
わかりやすい日本語表示で、マイクが使えるコンパクトなステレオラジカセ。
付属品電源コード、取扱説明書、保証書色ブラック質量(g)約900(乾電池含まず)電源AC100V/単2形乾電池×4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×100×125 (ハンドル収納時)機能【チューナー部】AM/FM ワイドFM対応、【共通部分】ヘッドホン端子、マイク端子、内蔵マイク、 【カセット部】対応テープ(ノーマルテープ)、オートストップ最大出力(実用)720mW+720mWスピーカーユニット5.7cm(4Ω)×2電池使用時間(時間)テープ再生約18時間/ラジオ受信約65時間
1台
¥5,898税込¥6,488
5日以内出荷
オーム電機モノラルラジオカセットレコーダー
カセットテープの録音・再生※ができて、懐かしの音源が楽しめます。※モノラル音声
家庭用コンセントでも乾電池でも使用できる、2電源方式
録音/再生時にテープが終わると自動的にボタンが上がる、セミオートストップ機能搭載
録音マイク内蔵
FMロッドアンテナ付き
口径77mmスピーカー搭載
AM/FMラジオ、ワイドFM(FM補完放送)対応
Φ3.5mmミニイヤホン端子(モノラル音声出力)付き
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)約855(乾電池含まず)電源AC100V 50/60Hz、DC6V 単2形乾電池×4本(別売)方式トラック方式:2トラック1チャンネル定格消費電力(W)6定格出力500mW(r.m.s)連続使用時間(時間)スピーカー出力時:AM約22/FM約22/カセットテープ再生約20、イヤホン使用時:AM約39/FM約39/カセットテープ再生約32(新品のアルカリ乾電池使用・音量中程度の場合)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)226×126×76スピーカー口径77mm×1個受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz(ワイドFM対応)端子Φ3.5mmイヤホン端子(モノラル)取扱説明書(1.87MB)
1台
¥4,998税込¥5,498
3日以内出荷
AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ
両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。
樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 180mm(SF-321)アンテナ標準ラジオプラグJASO
1個
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ
両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。
樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 310mm(SF-311)アンテナ標準ラジオプラグJASO
1個
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。
従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。
電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力スピーカ、モノラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×50×160(アンテナ含まず)消費電流(mA)約35(ボリューム位置中間時)使用電池単3乾電池 × 2本(別売)受信周波数76 MHz ~ 108 MHz
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)モノラルラジカセ
白いボディのシンプルなモノラルラジカセです。
ACアダプターでも電池でも使える2電源採用で便利にご使用いただけます。
本体内蔵マイクで、そのまま音がひろえるからお稽古や会話練習にも便利。
持ち運びしやすいハンドル付きで移動も楽々です。
FMワイドバンド対応ラジオだから防災備蓄品としても1台あると安心です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×76×125質量(g)約860(電池含まず)電源AC100V/単2乾電池×4(別売)機能【カセットレコーダー】録音・オートストップ・一時停止、【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンドヘッドフォン端子Φ3.5付属品ACコード、取扱説明書
1台
¥5,998税込¥6,598
4日以内出荷
ANDOツインスピーカーラジカセ
コンパクトなボディに36mmのパワフルツインスピーカーを搭載!カセットは録音機能付きで外部入力やラジオ番組の録音ができます。オートリバース再生もできるのでおけいこにも最適です。電池交換の時期が一目でわかるお知らせ表示付き。くっきり表示パネル&ラジオ目覚ましアラーム機能付きデジタル時計搭載。FMワイドバンド対応です。
その他録音用マイク搭載、電池交換お知らせランプ付属品両耳イヤホン、ベルトクリップ、取扱説明書、保証書材質本体:ABS、アンテナ:スチール質量(g)266電源単3乾電池×2(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×39×85機能カセットプレーヤー:再生・録音(モノラル)・巻き戻し・早送り・停止、再生時オートリバース機能・録音・再生時オートストップ機能電池寿命(時間)カセット連続使用約3時間(マンガン使用時)スピーカー36mmスピーカー×2端子イヤホン端子、DC3V端子周波数帯域(AM)(kHz)530~1600周波数帯域(FM)(MHz)76~108(FMワイドバンド対応)モノラル
1台
¥6,898税込¥7,588
10日以内出荷
サンワダイレクトカセットテープ変換プレーヤー
カセットテープとmicroSDカードの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。
カセットテープの音源をmicroSDカードに、パソコンを使わずに直接保存することができます。
カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。
AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。
microSDカードの音声データをカセットテープに録音することも可能です。
持ち運びしやすいサイズで、ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。
電源は、AC電源または単三乾電池×2本(別売り)で使用することができます。
本体内蔵の録音マイク、または外付けマイクを接続すれば、周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
仕様対応オーディオフォーマット:MP3 対応メディアファイルシステム:FAT32 対応テープ:ノーマルテープ(Type I) サンプリング周波数:32.0kHz 記録時間・容量:約940KB/分※カセットテープの音源をmicroSDカードへ録音する場合 トラック方式:コンパクトカセットモノラル ビットレート:128kbps 受信範囲:FM/76~108MHz、AM/530~1,600kHzセット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル(給電用)、イヤホン電源単三乾電池 ×2・USB給電(DC5V/0.5A)記録方式MP3使用時間テープ再生:イヤホン/約16時間 スピーカー/約14.5時間microSDカード再生:イヤホン/約44時間 スピーカー/約20時間FMラジオ再生:イヤホン/約52時間 スピーカー/約45.5時間AMラジオ再生:イヤホン/約54時間 スピーカー/約47時間※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安周波数範囲【カセットテープ】再生時:60~8,000Hz 録音・再生時:100~8,000Hz【microSDカード】再生時:50~15,000Hz 録音・再生時:80~10,000Hz対応メディア8~32GBまでのmicroSDHCカードスピーカー50mm ×1(8Ω 1W)コネクタマイク入力:3.5mmステレオミニジャック音声出力:3.5mmステレオミニジャックスロットmicroSDカードスロットアンテナFM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ消費電流380mA
1個
¥7,298税込¥8,028
4日以内出荷