150φ フードのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
531件の「150φ フード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「150φ ベントキャップ」、「150φ ガラリ」、「サイクロン給気フード」などの商品も取り扱っております。
パイプフード(鐘型) 防虫ネット付 未来工業ランキング1位
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュ。ボディーと同色ビス付材質SUS304
1個
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ステンレスU型フード付換気口 モノタロウランキング2位
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業ランキング3位
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
1個
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

排気フード 150Φ 防火ダンパー付 Panasonic(パナソニック)ランキング4位
Panasonic(パナソニック)排気フード 150Φ 防火ダンパー付
材質ステンレス仕様耐塩害仕様タイプ防火ダンパー有表面仕上げ粉体焼付け塗装
1台
7,998税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業ランキング5位
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

材質ステンレス製付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュ。ボディーと同色ビス付
1個
6,998税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。雨雪侵入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
1台
6,798税込7,478
当日出荷

自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類U型フード付ガラリ材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3メッシュ(金網)12MRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード着脱可能。ギャラリ付。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×211×182
1台
3,698税込4,068
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。 耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 止水板付です。 サビに強いスーパーステンレス採用。
1個
3,898税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
1個
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

種類U型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

通気量を確保しつつ耐外風や雨水侵入、外壁面汚れ現象等優れた性能を発揮します。
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

コンパクトで、見た目スッキリな薄型タイプ。 ダクト・パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット(ステンレス10メッシュ)&ルーバー付。 (防虫ネット&ルーバーは個別に取り外しが可能です。) シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。 錆に強いSUS316製。
材質ステンレス製付属品ボディーと同色ビス付
1個
4,998税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

プラスチック製。適用パイプ:Φ150mm
材質プラスチック製外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×215×217.50
1台
1,998税込2,198
当日出荷

防鳥網装着済み製品です。 金網板脱着式の為、メンテナンスが容易にできます。
種類M型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498税込2,748
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐蝕性ステンレス(SUS304)。防虫網は10メッシュ。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ150mm。防虫網着脱可能。防音効果は約28dB。吸音材は内面貼り、エバーライトフォーム
質量(kg)1.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×310×192
1台
8,798税込9,678
15日以内出荷

金網10M材質本体/NSS442M3。ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

強制給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)