- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- 150mm 釘のおすすめ人気ランキング
150mm 釘のおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新315件の「150mm 釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長い釘」、「シート止めピン」、「.釘」などの商品も取り扱っております。
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ色シルバー頭部布目胴部ストレート
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
釘一筋100年のアマテイ
JIS A 5508 くぎ 認証取得製品
JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。
住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質鉄JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質鉄仕上光沢メッキ頭部平頭
防草シートを地面へ固定する金具です。
頭部径(Φmm)16材質スチール
防草シートの押さえに最適です。硬い土にも打ち込める超強力タイプです。パットは釘の頭が飛び出ないフラット構造です。
用途防草シートの固定用釘。材質釘部:鉄 パット部:PE太さ(mm)ピン:5ピン長さ(mm)200
1パック
¥149税込¥164
当日出荷
●20cmの釘で、硬い土、草の根がはびこるような地面でもしっかり打込めます。
●防草シートなど雑草対策シートや、農園芸用防虫ネット、不織布、ビニール。ポリなどすべてのネット・シートをしっかり固定します。
●パット部分がシートを面で押さえるので、シートが破れにくくしっかり押さえられます。
●パットの形状により釘の頭がパット上部にピッタリ収まります。
●金属製の為打ち込み時に各種ハンマーが使用できます。
●1m以下の間隔でのご使用をおすすめいたします。
用途防草シート マルチシート 不織布や防虫ネット 寒冷紗類を地面にしっかり固定するピン 。材質釘:スチール、パッド:ポリエチレンサイズ【パッド】6cmΦ長さ(cm)【釘】20設置方法対象のシート類に対し約1m以下の間隔で使用しますRoHS指令(10物質対応)対応
用途防草シート・不織布・マルチシート等の押さえ杭に。頭部径(Φmm)65長さ(mm)180
防草シート用固定釘、平らで大きい頭と樹脂版でしっかり固定。固い地面にしっかり打ち込むことができます。
用途固い地盤への防草シート固定に。厚手(高密度、高耐候性タイプ)の防草シートに最適です。材質(釘)スチール、(樹脂板)PVC厚さ(mm)(樹脂板)約1.6直径(Φmm)(樹脂板)約60穴径(Φmm)(樹脂板中央部)約6長さ(cm)(釘)15太さ(Φmm)(釘)5釘頭(mm)約Φ16
硬い土に叩きこめる丈夫な防草シート押えです。
用途硬い土に防草シートを敷設固定する&強風地、軟弱土質地などへの防草シート押え用。材質くぎパット:PE、太くぎ:鉄サイズ(mm)くぎパット径:約60
金属製の釘で、堅い地面へのマルチシートや防草シートの設置・固定ができます。
押さえパッドの穴に元から釘が入ってセットされているため、釘と押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。
通常のハンマーで打ちこむ事ができ、パッドがシート面にしっかり押さえ設置できます。
つまずき防止用に、釘の頭と押さえパッドがフラットに設計され安心してお使い頂けます。
釘に押さえ枝が取付済みなので組み立ての手間が省けます。
用途マルチシート、防草シートの押さえに。固い地面ようへのシート用押さえとして。材質/仕上釘:スチール、パッド:ポリエチレン(PE)直径(Φmm)約35
1箱(500本)
¥9,198税込¥10,118
5日以内出荷