デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)のレビュー

平均満足度4.56(16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) ミヤナガ
ミヤナガ
デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)
¥519~/税込¥571~

3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。
抜群の耐久性(メーカー比)
穿孔スピードUP(メーカー比)
真円に近い穴あけができます。
位置決め性能向上。
【用途】コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-28
用途: コンクリート穴あけ

ミヤナガ以外は使えなくなってしまいました。
注文するときは迷いなくミヤナガ。
狙った所に上手く穴あけが出来ます。
個人的感想ですが。

対象商品 : 08737985
2024-11-29
用途: コンクリートを穴あけにしよしてます。
建設業・工事業

まえまでBドリルのビット使ってましたが仲間うちに勧められて使ったら作業効率が上がりました。
これからこのビットを使っていこうと思いまさす。

対象商品 : 08737942
2021-02-04
用途: 壁面床面へのプラグ・アンカー打ち
その他業種

振動ドリルビットといえばコレ一択になりました。
最初に当てがった場所に正確に綺麗な円の穴が開きます。
一般的な二山構造の刃では頑張ってもこうはいきません。
若干穿孔速度も早いです。
価格も安い方なのでコストパフォーマンスも優れてます。

対象商品 : 08738134
2017-03-22
用途: コンクリートへの穴あけ

振動ドリルでしっかり穴あけしようと思ったらやはりデルタゴンビットではないでしょうか。
耐久性、穴の制度といいすべてにおいて満足。

対象商品 : 08738186
2016-05-31
用途: メンテナンス

ミヤナガの商品が安く購入出来てよかったです。
もっといろんなサイズがあると嬉しい

対象商品 : 08738213
2016-07-24
用途: 穴あけ作業時

この形状でないと加工できない製品があります。助かっています。継続した取り扱いをお願いします。また、値段がもう少し安いと有難いのですが。

対象商品 : 08738143
2016-02-24
用途: 仕事
有限会社峰エンジニア 様(建設業・工事業)

メーカーものですから間違いないです
モノタロウは品ぞろえが良いから特殊なもの
買うときは便利ですね

対象商品 : 08737906
2018-12-25
用途: コンクリートの穴あけ
教育・研究機関

やはり刃物はこの様なメーカー品を使うと切れ味が違う。

対象商品 : 08738003
2015-07-13
用途: エポキシ樹脂注入アンカーピンニング

耐久性が高いので、Bタイプより単価が高くてもコストパフォーマンスは良い。
1日に500穴以上穴を開けるが平均1.4本ぐらいです。

1人が参考にしています
対象商品 : 08737845
2015-02-05
用途: 石に穴を開ける時に使う

もっと細いものがあれば嬉しい。

対象商品 : 08738046
2018-08-27
用途: ブロック塀に穴明け作業
その他業種

深さ35mmの穴明け作業を数多くしなくてはいけないので今回1.5~2倍長持ちするとの口コミを参考に購入しましたが従来のコンクリードリル(2枚刃の超硬仕様で50ヶ所穴をあける事が出来ていたのにこのビットは25ヶ所が、どうにかあけれる状態でした。値段と比例する寿命であり残念です。

1人が参考にしています
対象商品 : 08738116
2013-09-08
用途: アンカー施工での穴開け

穴を開け始める時に、ドリルの先端のブレが少ないので作業がしやすいです。

きれいな穴が開くので満足しています。

対象商品 : 08737915
2013-06-28
用途: ノープラグビス

鉄筋にあたるとやはり刃がこぼれるが、3枚のうち2枚残っていればなんとか穴をあけられる。予備の錐がない時などは割と助かる。

対象商品 : 08737906
2015-10-10
用途: ブロックに穴あけ

2枚刃に比べて1.5倍~2倍未満程度の耐久性が有るようです。

対象商品 : 08738177
2012-05-03
用途: Cタイプアンカーの下穴加工

M10、三分のアンカーでは、指定ドリルの径は10.5だが、他社の一般的な二枚刃のコンクリートドリルでは、10.5を使っても穴が歪でアンカーが入らない事もある。ミヤナガのデルタゴンは、穴が綺麗に空くのでサイズ下の10ミリ。使うアンカーと同サイズでも無理なく入る。パナソニック製振動ドリルEZ7960との相性も良いようです。継続的な販売を期待します。

3人が参考にしています
対象商品 : 08738195
2010-11-03
用途: コンクリートへの穴あけ

メーカー品が格安購入出来てラッキーです。他のサイズもあると嬉しいです。