16mmパイプのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
961件の「16mmパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外径16mm パイプ」、「パイプ 16mm スチール」、「16mm 丸棒」などの商品も取り扱っております。
スチールパイプ 光ランキング1位
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
1個ほか
639税込703
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

アルミ丸パイプ 光モールランキング2位
1本ほか
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

オールステンレスパイプ モリ工業ランキング3位
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

ブラック丸パイプ 光モールランキング4位
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ブラック材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
1本
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

アルミ丸パイプ 光ランキング5位
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
1本
329税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
1本
1,588税込1,747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
1本ほか
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

1個
759税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
739税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(95種類の商品があります)


1袋(10個)
1,098税込1,208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

1本
2,598税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

1個
619税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1本
719税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
1本
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304仕上#400研磨
1本
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm)27.5材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂寸法(mm)4020質量(kg)2.09アイボリー
1セット(5個)
7,998税込8,798
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063TD)公差(mm)±0.12(JIS4080普通級肉厚)
1本
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5生地
1本
729税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)