- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 16v 47μfのおすすめ人気ランキング
16v 47μfのおすすめ人気ランキング
2026/04/12更新201件の「16v 47μf」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「16V 10μF」、「無極性電解コンデンサ」、「固体コンデンサ」などの商品も取り扱っております。
KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
仕様静電容量 = 47μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 6 (Dia.) x 5mm。長さ = 5mm。高さ = 5mm。直径 = 6mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 2.5mm。シリーズ = RS。許容差 = ±20%。。RSアルミ製5 mmラジアルコンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥579税込¥637
当日出荷
仕様静電容量 = 47μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm。高さ = 5.8mm。直径 = 4mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 1mm。構造 = 金属封入。シリーズ = CM。寿命 = 2000h。。ニチコンCMシリーズ低インピーダンスコンデンサ. CMアルミ電解コンデンサチップタイプ、低インピーダンスシリーズです。主な用途は、パワーウィンドウのスイッチや燃料ポンプです。. 特長と利点:. 使用温度範囲: 最大+105 ℃. 定格電圧範囲: 6.3 → 50 V. キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適. RoHS指令(2011/65/EU)に適合RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥479税込¥527
翌々日出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
仕様静電容量 = 2700μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 12.5 x 30mm。高さ = 30mm。直径 = 12.5mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = LXZ。寿命 = 7000h。。LXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298税込¥1,428
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.4mm。高さ = 5.4mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = WT。寿命 = 1000h。。WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥309税込¥340
当日出荷
仕様静電容量 = 47μF。テクノロジー = ポリマー。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 6.3 (Dia.) x 10mm。高さ = 10mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 2.5mm。シリーズ = NS。許容差(プラス) = 20%。。NSシリーズ、ソリッド電解ラジアル. 機能性ポリマー陰極により、優れた周波数と温度特性 高周波数範囲で低ESR 高いリプル電流性能 長寿命、高い信頼性 用途: スイッチング電源及DC/DCコンバータ、CPUのバックアップ電源(VRMなど)及びミニチュア高効率電源RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥639税込¥703
翌々日出荷
静電容量 = 47μF。電圧 = 100V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
¥49,980税込¥54,978
7日以内出荷
静電容量 = 47μF。電圧 = 400V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250個)
¥89,980税込¥98,978
7日以内出荷
種類両極性コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
許容リプル電流が高め。ルビコンのYXFシリーズです!。長寿命、低インピーダンスで特に許容リプル電流値が高めです。
Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 47μF, ,16V dc, EEUFC1C470
仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)16dc寿命1000h許容差±20%静電容量47μF実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥219税込¥241
7日以内出荷
仕様静電容量 = 3300μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 12.5 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。直径 = 12.5mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。構造 = ラジアル。シリーズ = KY。リード径 = 0.6mm。。KYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥889税込¥978
翌々日出荷
KEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 特長: 動作温度: -55 → +125 ℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)
仕様パッケージ/ケース = 1210 (3225M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = X5R。許容差 = ±10%。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.9mm。長さ = 3.2mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 1.9mm。シリーズ = C。動作温度 Max = +85℃定格電圧(V)16dc静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥459税込¥505
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。構造 = ラジアル。シリーズ = LXZ。寿命 = 5000h。。アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥559税込¥615
翌々日出荷
Cシリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 温度安定範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など
仕様静電容量 = 33nF。電圧 = 16V dc。パッケージ/ケース = 0402 (1005M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm。長さ = 1mm。奥行き = 0.5mm。高さ = 0.5mm。シリーズ = C。動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥299税込¥329
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 8 x 15mm。長さ = 15mm。直径 = 8mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 3.5mm。シリーズ = KY。寿命 = 7000h。。KYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,298税込¥1,428
翌々日出荷