- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 16v120μfのおすすめ人気ランキング
16v120μfのおすすめ人気ランキング
2026/02/25更新97件の「16v120μf」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「25V 100μF」、「120μF」、「アルミ電解コンデンサ」などの商品も取り扱っております。
KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズ
KMQ
端子形状
ロングリード
構造
アルミ缶
許容差
±20%
極性
あり
リード線長さ(mm)
15
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類
電解コンデンサ
定格寿命(時間)
2000
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-40~+105
仕様
静電容量 = 120μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 50V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 8 (Dia.) x 15mm。高さ = 15mm。直径 = 8mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 3.5mm。シリーズ = HE。寿命 = 7000h。。アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥459
税込¥505
当日出荷
仕様
FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
寸法(mm)
6(Dia.)×11.2
直径(Φmm)
6
高さ(mm)
11.2
電圧(V)
16dc
寿命
2000h
許容差
±20%
静電容量
120μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ラジアル、 スルーホール
テクノロジー
アルミ電解
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-40
1袋(5個)
¥269
税込¥296
当日出荷
仕様
静電容量 = 1200μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = HE。寿命 = 7000h。。アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
種類
電解コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-55~+105
仕様
静電容量 = 150μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 450V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 18 x 50mm。高さ = 50mm。直径 = 18mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 7.5mm。構造 = シリンダー形。シリーズ = KXJ。寿命 = 12000h。。KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
仕様
静電容量 = 150μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 450V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 18 x 40mm。高さ = 40mm。直径 = 18mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 7.5mm。シリーズ = CP。寿命 = 10000h。。ニチコンCPシリーズ. ニチコンCPシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。CPシリーズの特長は、高温範囲、幅広い定格電圧、高リプル電流です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
特価
¥719
税込¥791
当日出荷
仕様
静電容量 = 120μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 450V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 30 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。直径 = 30mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = GJ。寿命 = 3000h。。GJ Series. GJシリーズスナップイン端子アルミ電解コンデンサ. 105 ℃で3000時間の定格リプル電流に対する耐性 スイッチング電源向けのフラットデザインに最適 定格電圧: 450V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
仕様
静電容量 = 220μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm。高さ = 11.5mm。直径 = 8mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 3.5mm。シリーズ = PS。寿命 = 2000h。。ニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥349
税込¥384
当日出荷
種類
電解コンデンサ
容量許容差(%)
±20(M)
動作温度範囲(℃)
-25~+105
種類
電解コンデンサ
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-40~+85
種類
電解コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
容量許容差(%)
±20(M)
動作温度範囲(℃)
-40~+105
再生紙使用マーク
適合
KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ
KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。
これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
取付方式
スルーホール
シリーズ
KMQ
端子形状
スナップイン
端子間ピッチ(mm)
10
定格寿命(時間)
2000
許容差
±20%
材質(端子)
(メッキ)Sn
極性
あり
端子長さ(mm)
4
端子数
(補助)0
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装方法
基板実装
動作温度範囲(℃)
-25~105
カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大。
太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ。
用途太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源など
取付方式
スルーホール
シリーズ
KMS
構造
シリンダー形
端子の種類
スナップイン
定格寿命(時間)
3000
許容差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~105
リードピッチ(mm)
10
バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
用途一般電子機器向け。
定格電圧(V)
DC50
種類
セラミックコンデンサ
容量許容差(%)
±10
動作温度範囲(℃)
-55~+125
太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ
スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適。
取付方式
スルーホール
シリーズ
LXS
構造
シリンダー形
端子の種類
スナップイン
定格寿命(時間)
5000
許容差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25~105
リードピッチ(mm)
10