18V 0.11Aのおすすめ人気ランキング

2026/03/22更新
25件の「18V 0.11A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「18V 0.11A 電球」、「豆電球 24v」、「24V 0.11A T10」などの商品も取り扱っております。
パイロット球 T13E12 18V 0.11A オーム電機ランキング1位
1個
179税込197
当日出荷

パイロット球 T10E10 18V 0.11A オーム電機ランキング2位
口金10形状T-10クリア定格18V-0.11A全高(mm)28直径(mm)10
1個
179税込197
当日出荷

中パネル電球(T13タイプ) 東西電気産業ランキング3位
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、表示用口金E12
1袋(10個)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

18V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコランキング4位
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)18エスコ品番EA758ZA-43寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)2
1袋(10個)
1,670税込1,837
当日出荷

中パネル球 ELPAランキング5位
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12電球形状中パネル球クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
1個
152税込167
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
161税込177
当日出荷

1箱(10個)
859税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個ほか
142税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1箱(10個)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球クリア
1パック(2個)
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]LED電球
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm)Φ11.5×27定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
1個
237税込261
当日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハロゲン電球
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
1個ほか
1,998税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)


白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤口金E10
1袋(10個)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,670税込1,837
当日出荷

用途パネル、メーターランプ適合一般クリア定格電力(W)3定格電圧(V)6口金E10(ネジ式)ガラス球形式T10タイプシングル球
1箱(10個)
969税込1,066
当日出荷

1個
179税込197
9日以内出荷

1個
179税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608GT1適合機種RG-100・RG-100H・TRE-40・TRE-55・W-470ED・W-470EDM・AW470ED・AW470EDM・ARG100・ATRE55・ATRE40・LO-3550・G-104P・G-104PH・G-104PHS・G-122P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×27×6質量(g/個)1.5入数(個)2
1セット(2個)
479税込527
当日出荷