19mm 丸棒のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
207件の「19mm 丸棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ 棒 材」、「18mm パイプ」、「鉄パイプ 18mm」などの商品も取り扱っております。
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径19Φmm ノーブランドランキング1位
1本
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径19Φmm ノーブランドランキング2位
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
1本
1,898税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

鉄丸棒 泰豊トレーディングランキング3位
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ランキング4位
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
1個
539税込593
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ(67種類の商品があります)

【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径20Φmm ノーブランドランキング5位
1本
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

A1070は、純度99 .70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
比重2.71調質Fサービス分類オーダー・加工
1本
2,698税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(484種類の商品があります)

1本
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1本ほか
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ)仕上ユニクロ
1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
1個ほか
639税込703
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質長さ(mm)1000
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1本
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1本
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1本
1,698税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1本
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


1本
1,798税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

1本
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)