1din boxのおすすめ人気ランキング

2026/03/07更新
111件の「1din box」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリンクホルダー 1DIN」、「1din」、「1DIN 小物入れ」などの商品も取り扱っております。
DINポケットの空きスペースに取り付ける2口USBポート。 どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付き。 ブルーLED照明付きのフリーポケット。
仕様 1DINBOX取付・DC12V・通電モニターランプ付・ブルー光・リバーシブルUSBポート・自動判別充電 ブラック 許容電流(A) (最大出力)2.4 コード長さ(cm) 約40
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

オーディオ下のDINポケットの空きスペースを上手に有効利用できるフリーボックス。 オプションパーツ(別売)をいろいろ使って、DINポケットの空きスペースの用途が広がる。 ワイドDINタイプ等への取り付けは別途ブラケットが必要。
1個
899 税込989
当日出荷

空いている1DINスペースを有効活用。小物入れや、CD、BRディスクケースに。空いたスペースをスマートに見せる事ができます。
タイプ 汎用
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空いているスペースを有効に活用できます。 小物はもちろんCD・ブルーレイディスクや携帯などを入れる事ができます。
付属品 タッピングネジ(5×10)、皿タッピングネジ(5×10)、隙間テープ 材質 本体:ABS サイズ 約W172XD126XH49mm タイプ ノーマルタイプ(汎用) 取扱説明書 (1.1MB)
1セット
699 税込769
当日出荷

DINポケットの空きスペースに取り付けるタブレットホルダー。 左右に広がるサポートアーム付きでスマートフォンから10インチクラスのタブレットまでホールドできる。 タブレットホルダーを上下方向3段階に角度調節が可能。
仕様 1DINBOX取付・10インチクラス 寸法(mm) 【収納可能サイズ】高さ100~180、幅(タブレット横向き)100~255、幅(スマートフォン)50以上、厚み15まで ブラック 耐荷重(kg) 0.5以下
1個
3,398 税込3,738
当日出荷


キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。
1個
特価
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)




2ポート合計MAX4.8A出力でUSB接続機器を2台同時に充電可能。 USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。 ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。 コンパクトで貼り付けしやすい。
付属品 防塵キャップ セット内容 USB電源ポート:1個、両面テープ:1枚 径(Φmm) 6(クワ型端子) コード長さ(m) 約1 出力電圧(V) DC5V 出力電流(A) MAX4.8A(2ポート合計) 消費電流(A) 1.5(出力最大時) 使用可能温度範囲 -10~40℃ 適合車種 DC12V車専用 太さ(sq) 0.5(コード)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
1セット
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。
用途ヘッドユニットを取り付けた時の隙間を隠したい時に メーカー ニッサン/セレナ(H.22.11)~ H.20.11~( '08~)キューブ 等 タイプ 2DINワイド仕様車 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷

いつでもワンタッチでカーナビアプリを表示。そのうえ、スマホはクレイドルにしっかり固定できるので、地図が見やすく操作も安心。「スマホアプリ(カーナビ、音楽等)」と「カーオーディオの操作性」がリンクする。スマホをBluetoothもしくはUSB接続し、メインユニットから操ることで、これまでになかった快適さと楽しさを手に入れる。スマホをクルマ最適にするための新発想「スマートフォンリンク」。ダイレクトキーでスマホを操作オーディオ本体にナビキー、AVキー、電話キー、メッセージキーを搭載。ハードキーを操作することでスマホにインストールされた様々なアプリへダイレクトにアクセスできます。
最大出力(W) 50×4ch/4Ω 取付寸法(mm) 178(W)×50(H)×165(D) 定格出力(W) 22×4 最大消費電流(A) 10
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

市販カーナビ・オーディオデッキをすき間なくキレイに取り付けできる
1セット
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーオーディオ調にデザインされ、斬新なスケルトン・タイプ(半透明・黒色)のフラップ面を採用した、"運転手側からの使い易さ"という点を考慮したポケットです。
1個
1,950 税込2,145
当日出荷

USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。
用途DC12V車専用 セット内容 USB電源ポート×1、両面テープ×1 質量(g) 62 使用温度範囲(℃) -10~40 コード長さ(m) 約1 出力電圧(V) DC5 出力電流(A) 2.1(MAX) 消費電流(A) 1(出力最大時) 太さ(sq) 0.5 端子径(mm) Φ6(クワ型)
1個
999 税込1,099
当日出荷

NAVC(ナビック)カーTVスタンド
脱着式のカーTVスタンドです
用途ポータブルナビゲーション用カーTVスタンド 質量(g) 235 タイプ カーTVスタンド メーカー 汎用
1セット
6,498 税込7,148
12日以内出荷

市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)