- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 2.5v 0.3a ledのおすすめ人気ランキング
2.5v 0.3a ledのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新27件の「2.5v 0.3a led」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「豆電球 サイズ」、「電球 2.5V 0.3A」、「2.5V 0.3A」などの商品も取り扱っております。
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。色/白、定格電圧/3V。サイズ:Φ11.5×27mm
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ11.5×27色白定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
1個
¥237税込¥261
当日出荷
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに!
光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません
主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
電球の種類LED定格電圧(V)DC3.0(電池2本用)口金P13.5S電池寿命(時間)(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10光束(Lm)32光色白色
1個
¥475税込¥523
当日出荷
豆球内に昇圧回路を内蔵しており、1.5Vの電圧でも明るく点灯するLEDランプです。 従来の豆球と置きかえるだけで使用でき、残量の少ない電池でも明るく光ります。 電気エネルギー制御などの実習教材にも活用されています。
色白規格DC1.5~3V口金E10消費電力(mA)60
1個
¥859税込¥945
当日出荷
1セット(2個)
¥999税込¥1,099
当日出荷
適合機種AR30・DR30形口金E12/15ランプ電圧(V)AC/DC24
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに!
光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません
主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します
口金P13.5S電球の種類LED光色昼白色相当定格DC6.0V 0.1A
1個
¥598税込¥658
当日出荷
明るく、長寿命の豆球ソケットに使用できるLEDランプです。 フィラメント式の豆電球に比べ明るく消費する電気エネルギーも少ないです。
口金E10
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)0.75色温度(K)7500~8000LED使用数(個)5
1個
¥799税込¥879
当日出荷
低電圧でも点灯する特殊な白色LEDなので、レモン電池のような手作り電池の実験に最適です。通常の豆電球と同様にソケットにつないで簡単に実験が行えます。
手回し発電機で発電・蓄電実験を行う場合は、B10-2634ゼネコンV3をご使用ください。
入力電圧(V)0.7~5.0V輝度15000mcd
1個
¥980税込¥1,078
当日出荷
種類その他使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8指向角(°)30適合サイズE10RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3色クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161税込¥177
当日出荷
ランプ効率の高いクリプトンガスを封入することにより、電気点灯の際に一般電球より強力な光が得られます。
電球の種類クリプトン
用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24





![LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono18791377-260406-02.jpg)






![LED 豆電球 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono89850784-260213-02.jpg)