2条ねじのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
327件の「2条ねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「二条ネジ」、「直動機構」、「スクリューねじ」などの商品も取り扱っております。
多条スクリュー軸 THKランキング1位
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCMA、DCMB共通リード角45度ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
1本
5,998税込6,598
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

ハンドタップ(#2中) mm SKH  2条 SKCランキング2位
1個
3,998税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

スーパーすべりネジ MSKシリーズ オザック精工ランキング3位
樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。
材質(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,398税込9,238
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

チェンジナット THKランキング4位
直線運動を回転に、回転運動を直線に、効率70%で転換できます。シリンダなどで多条スクリュー軸を押すことにより簡単にトルクを発生します。また早送り機構などにも最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

(+-)2条ねじナベワッシャーヘッド(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂ランキング5位
1箱(500個)
3,398税込3,738
9日以内出荷

1個
3,998税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

30度メートル台形ねじ軸は、転造成型を採用しました。 コンパクト設計のナットを組み合わせて、幅広い用途にお使いいただけます。 ステンレス製台形ねじ(SUS303)を常時在庫。
等級7e
1個
9,198税込10,118
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(126種類の商品があります)

ねじの呼びM3.1長さ(mm)22材質ステンレス頭部形状寸法K(mm)1.8寸法m(mm)(最大)3.8寸法dk(mm)6.2
1箱(2000個)
10,980税込12,078
翌々日出荷

1個
3,298税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。 歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCM、DC共通ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
1本
5,498税込6,048
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、‌ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。 ※詳細はカタログをご確認ください
材質(ナット)PPS関連資料カタログ(1.1MB)ねじ軸仕様SUS304
1本
9,098税込10,008
20日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


1個
3,998税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸と組み合わせると、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。
種別30度台形ねじ フランジ形材質高強度亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするので高い効率が得られ、従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になります。したがって回転運動を直線運動に変えることだけでなく、直線運動を回転運動に変えることも容易にできます。ボールによる転がり運動のため起動トルクが極めて小さく、すべり運動のようにスティックスリップを起こさないので、正確な微動送りができます。バックラッシがなく、予圧を与えられるので予圧により軸方向すきまをゼロ以下にでき、高い剛性が得られます。効率が高く発熱が小さいので、高速おくりができます。軸端・完成品はねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです。ねじ軸は端末をサポートユニットに合せて標準化しており、モータとは直結構造になるようにしています。ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっています。ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。異物の侵入が考えられる場合は、必ず防じん装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。
ねじれ右方向
1本
29,980税込32,978
3日以内出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ(302種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
369税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

PPSをベース材とし、摺動特性を向上させるため固定潤滑剤(フッ素樹脂等)を添加した特殊樹脂を採用しています。 ポリプロピレン・ナイロン・ポリアセタールと比較し摺動性、耐熱性、吸水性に優れた材料です。
材質/仕上摺動性PPS樹脂全長(mm)PPSナット単品
1個
639税込703
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1個
339税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(119種類の商品があります)

転造すべりねじの樹脂ナットはPPSをベース材とし、摺動特性を向上させるため固体潤滑剤(フッ素樹脂など)を添加した特殊樹脂を採用しています。 ポリプロピレン・ナイロン・ポリアセタールと比較し、摺動性、耐熱性、吸水性に優れた材料です。 ボールねじと比較し低騒音で、台形ねじよりも低トルクで軽く摺動します。
セット内容PPSナット×1材質/仕上ねじ軸:SUS304、ナット:摺動性PPS樹脂
1本ほか
1,998税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(92種類の商品があります)

1個
339税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(119種類の商品があります)