2色 LEDのおすすめ人気ランキング

2026/03/14更新
17,961件の「2色 LED」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led 100v」、「led 2色発光」、「LED電球 110V5W」などの商品も取り扱っております。
LED 5MM 2色 ELPAランキング1位
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:2個 カラー:レッド・グリーン
1個
274税込301
当日出荷


抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯 坂詰製作所ランキング3位
定格電圧(V)DC5V~DC60V使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)DC15(10~15)レンズ色乳白内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器結線方法はんだ付け
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

2色発光LED 5本&抵抗セット 共立プロダクツランキング4位
2本足なのに2色のLEDが発光。電極の向きを変えるだけで色が変化します。抵抗器付。
光源LED指向角(°)100標準電流(mA)20
1袋
479税込527
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


形状取付穴径(Φmm)7光源LED保護構造IP40保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6
1個ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他指向角(°)30付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
1袋(5個)
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:グリーン
仕様3~6V用抵抗(330Ω)付定格電流(mA)25動作温度範囲(℃)-20~75
1袋(5個)
246税込271
当日出荷


抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑・橙の3色発光となります。200mmのリード線付です。
用途通電表示や警告表示などに。トラスコ品番495-7300材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂レンズ色透明定格電圧(V)DC5~60発光色赤・緑・橙LEDランプ内蔵:チップLED定格電流(mA)DC3.0~6.0
1個
1,798税込1,978
当日出荷

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして使用電池単4アルカリ乾電池×3本寸法(Φmm×Lmm)40×129(付属クリップ除く)質量(g)約150(電池含)ピーク波長(nm)375点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3アズワン品番8-6865-02実用点灯時間約20時間電球の種類LED
1台
2,998税込3,298
当日出荷

1個
13税込14
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

LEDマーカーランプ(2型タイプ)。LED素子をチップ型に変更し更にレンズカットを新設計し被視認性を向上。
アンバーLEDチップ型6灯
1個
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。形状その他取付穴径(Φmm)8光源LEDLEDランプΦ3パネルカット寸法(mm)8.2結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)4.2
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に光色昼光色定格電圧(V)AC100 50/60Hzエネルギー消費効率(Lm/W)110
1点
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(5本)ほか
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
799税込879
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(203種類の商品があります)

1個
2,198税込2,418
8日以内出荷

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
1個ほか
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)