- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 2.5l 容器のおすすめ人気ランキング
2.5l 容器のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新178件の「2.5l 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3l 容器」、「危険物 運搬 容器」、「2L 容器」などの商品も取り扱っております。
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等口内径(Φmm)30ノズルありその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数片口コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)30取手ありパッキンあり
容量(mL)3000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式エスコ品番EA508AJ-143寸法(mm)178×100×238(H)質量(g)214口内径(Φmm)29
1個
¥800税込¥880
当日出荷
シーラーRBをポリエチレンとドライブレンドし、シーラーRB用に開発した成形技術でブロー成型することにより、幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物の透過を防止します。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
用途塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野材質(本体)シーラーRB、その他耐熱温度(℃)約80材質(パッキン)ポリエチレンハイシート+アルミ箔貼りパッキンあり
容量(mL)2000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-126高さ(mm)242質量(g)214内径(Φmm)【ふた】52口内径(Φmm)74.37胴径(Φmm)126
1個
¥840税込¥924
当日出荷
商品の流通、運搬などの作業に適したサイズ容器です。
用途商石油や薬品等を簡単に持ち運べるサイズの容器です。また調理現場で大量の調味料や水を用いる場合にも使いやすいサイズ容器です。材質ポリエチレン色ナチュラル目盛なしノズルなしコックなしRoHS指令(10物質対応)対応取手あり
ノズル付きのポリ容器です。
ノズル収納が出来ます。
材質ポリエチレン(PE)色白(半透明)口数片口材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)ノズルありコックなし取手あり
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)白その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。色(フタ)白口形状広口材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等材質(本体)ポリエチレン(PE)色(本体)白耐熱温度(℃)80仕様中栓付目盛なし色(フタ)白口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。
口内径(Φmm)31仕様偏平、中栓付材質PE(ポリエチレン)口数片口ノズルなしコックなし取手あり
フタはねじ式、中ブタなし。
フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)ポリエチレン色(本体)クリア色(フタ)白口形状広口耐熱温度(℃)80
UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。
原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。
強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。
口内径(Φmm)50その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)色ナチュラル口数片口ノズルなしコックなし中栓あり取手ありパッキンなし
材質ポリエチレン
高密度ポリエチレン製の扁平缶です。
特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。
取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。
用途液体容器として。口内径(Φmm)31.6材質高密度ポリエチレン目盛なし口数片口ノズルありコックなし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取手あり
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等ノズルなし仕様パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数両口耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44取手ありパッキンあり
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE色(本体)白色(フタ)白
色(本体)白材質PE(ポリエチレン)色白色(フタ)白口形状広口
中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)
用途液体の保存・保管等口内径(Φmm)99仕様目盛なし、中栓付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)目盛なし口数片口最小目盛(mL)-ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99中栓あり取手あり
持ちやすい取っ手付きで、持ち運びに便利です。片面にリブが付いています。
種別1ケロアズワン品番10-4102-55
1本
¥549税込¥604
当日出荷