下げ缶 スチール製 2.5L
(13件のレビュー)塗装用の金属製下げ缶です。
塗料カートリッジタイプ3が使えます。
別売りの内容器カートリッジを取り替えて使えばくり返し使えて経済的!
- 用途
- 色替・調色など
- 材質
- 鉄
- 寸法(mm)
- 缶の直径:156(底)、180(上)
- 容量(L)
- 2.5
- 内容量
- 1個
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※用途以外に使用しないでください。
塗装・養生・内装用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 68985306
2024-12-03
用途: 世取山のポリの受け皿として使用
その他業種
各ホームセンターに売っている金属下げ缶の廉価版です、サイズも何もかも同じです、自分は世取山のポリカバーを取り付けて利用出来ています。
2人が参考にしています
2024-12-02
用途: 塗装作業時
塗料カートリッジ(注文コード 35509293 品番 タイプ3)にぴったりでした。
価格も手ごろでとっても満足できる商品です。
対象商品 : 68985306
2023-12-17
用途: 現場の手さげ容器として使用
本来は塗装容器ですが、鉄製で肉厚が厚めで丈夫なので現場で小さい「バケツ」として使用しています。
例えば、スパナやレンチなどの手持道具を入れて現場に持ち出したり、
取り外しの部品やボルト入れとして使用しています。
プラスチックの容器だと、落としたりぶつけただけで割れてしまうこともありますが、
この製品はそのようなことがないので、現場でラフに扱えるので使い勝手がよいと思いました。
また、スチールバケツやペール缶は縫目・折目がありますが、
この製品は一枚のプレスもので、底面に角がなくオイル・グリス汚れのある部品(チェーンなど)を
そのまま入れておくのにも重宝しています。
3人が参考にしています
対象商品 : 68985306
2023-06-28
用途: 塗装作業・汚れ物洗い用
建設業・工事業
メーカー品と大差は感じられません。
価格の割に長持ちしていますし、
丈夫。専用のポリ容器と併用すれば
それ程数は必要ないと思われます。
対象商品 : 68985306
2018-11-16
用途: 塗装作業
作りは十分しっかりしてます。底部分につなぎ目が無いのも良いですね。塗料カートリッジタイプ1が使えますと説明に書いてありますが、使用例の画像はタイプ3ではないでしょうか?
タイプ1のカートリッジだと使えなくはないですが、若干カーリッジが遊んでしまいます。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして誤りがあり、訂正いたしました。貴重なご意見誠にありがとうございます。







![800216 ドラム缶キャップ C-3 サンコー[日用品] 800216 ドラム缶キャップ C-3 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05927237-261020-02.jpg)
















