200v 390μFのおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
89件の「200v 390μF」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200v 1000μf」、「電解コンデンサ 200v」、「小型コンデンサー」などの商品も取り扱っております。
KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
取付方式 スルーホール シリーズ KMQ 端子形状 スナップイン 端子間ピッチ(mm) 10 定格寿命(時間) 2000 許容差 ±20% 材質(端子) (メッキ)Sn 極性 あり 端子長さ(mm) 4 端子数 (補助)0 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装方法 基板実装 動作温度範囲(℃) -25~105
1個ほか
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズ KMQ 端子形状 ロングリード 構造 アルミ缶 許容差 ±20% 極性 あり リード線長さ(mm) 15
1袋(10個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1パック(20個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


仕様 静電容量 = 1000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 200V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 25 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。直径 = 25mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = GU。寿命 = 3000h。。ニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷

寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類 電解コンデンサ 定格寿命(時間) 2000 容量許容差(%) ±20 動作温度範囲(℃) -40~+105
1パック(20個)
409 税込450
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1パック(20個)
759 税込835
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

種類 電解コンデンサ RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 容量許容差(%) ±20(M) 動作温度範囲(℃) -40~+105 再生紙使用マーク 適合
1個
439 税込483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適。
取付方式 スルーホール シリーズ LXS 構造 シリンダー形 端子の種類 スナップイン 定格寿命(時間) 5000 許容差 ±20% RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -25~105 リードピッチ(mm) 10
1個ほか
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

仕様 静電容量 = 390μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 450V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 35 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。直径 = 35mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = GL。許容差(プラス) = 20%。。GLシリーズ(超小型). スナップイン端子タイプアルミ電解コンデンサ 105 ℃、超小型のため、装置サイズの縮小化に最適 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷


仕様 静電容量 = 220μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 200V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 18 x 25mm。高さ = 25mm。直径 = 18mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 7.5mm。構造 = シリンダー形。シリーズ = KXJ。許容差(プラス) = +20%。。KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
839 税込923
当日出荷

仕様 静電容量 = 390μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 400V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 30 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。直径 = 30mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = GX。リード径 = 0.8mm。。GXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
用途一般電子機器向け。 定格電圧(V) DC50 種類 セラミックコンデンサ 容量許容差(%) ±10 動作温度範囲(℃) -55~+125
1袋(20個)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 静電容量 = 330μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 200V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 18 x 31.5mm。高さ = 31.5mm。直径 = 18mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 7.5mm。構造 = シリンダー形。シリーズ = KXJ。寿命 = 12000h。。KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷

仕様 静電容量 = 1000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 200V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 30 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。直径 = 30mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = GG。寿命 = 2000h。。ニチコン超小型スナップイン、GGシリーズ. ニチコンGGシリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、2000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。ニチコンのスナップイン端子GCシリーズアルミ電解コンデンサは160 → 450 Vの広い使用電圧範囲を備えています。 この超小型コンデンサは、機器のサイズ縮小に最適です。. スナップイン端子 2000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
939 税込1,033
当日出荷

カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大。 太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ。
用途太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源など 取付方式 スルーホール シリーズ KMS 構造 シリンダー形 端子の種類 スナップイン 定格寿命(時間) 3000 許容差 ±20% RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~105 リードピッチ(mm) 10
1個ほか
特価
819 税込901
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ。パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。+105℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル
仕様 ●テクノロジー:ポリマー●静電容量:390μF●電圧:20V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:14mΩ●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%●高さ:12mm●寸法:8 (Dia) x 12mm●シリーズ:SEPF●極性あり:極性 アズワン品番 65-7052-26
1袋(200個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷