20Aチーズのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
106件の「20Aチーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「20A ソケット」、「20Aエルボ」、「20Aニップル」などの商品も取り扱っております。
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業ランキング1位
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状チーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
269税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)



チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウランキング4位
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

チーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ランキング5位
材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
30税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
939税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


形状チーズ材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
1個
789税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,098税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管形状チーズ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198税込10,118
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,690税込1,859
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管形状チーズ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980税込12,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質SCS13A形状ティー種類ねじ込み継手ねじの種類Rc使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
1個
1,598税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
659税込725
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)