2109SB-10のおすすめ人気ランキング

2026/01/29更新
1件の「2109SB-10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2109S-10」、「釘 10mm」、「シリンダゲージ用継足ロッド」などの商品も取り扱っております。
浅孔シリンダゲージCGF Mitutoyo(ミツトヨ)ランキング1位
穴の底面近くの内径測定が出来ます ダイヤルゲージと保護カバーはオプションとなります 深孔用に握り下長さの長いものもご注文により製作致します 基点調整の為基準ゲージとしてシリンダゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています 推奨ダイヤルゲージ:2046SB/2972/2109SB-10/543-264B ガイド構造変更により、従来機種うPろ摺動性アップ 本体アンビル固定部の材質変更による耐久性アップ 断熱グリップ(中空構造)で、手の熱の影響を軽減既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
広範囲精度(μm)4測定子の有効ストローク(mm)1.2隣接誤差(μm)1繰返し精密度(μm)1
1台ほか
29,980税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)