220V 5W 電球のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
112件の「220V 5W 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「制御盤電球」、「電球 120V15W」、「電球 30V 10W」などの商品も取り扱っております。
ボール球20WC ELPAランキング1位
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用でkます。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ボール球定格消費電力(W)20定格電圧(V)100/110クリア全長(mm)100定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)70
1個
341税込375
11日以内出荷

220V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコランキング2位
口金E12電球形状パネル球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-26寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
1個
4,240税込4,664
当日出荷

パトライト球 110V 5W パイロ電子ランキング3位
消費電力(W)5定格電圧(V)110口金BA15Sガラス部G-18
1個
499税込549
5日以内出荷

パイロット球 T13E12 220V 5W オーム電機ランキング4位
1個
259税込285
当日出荷

パトライト球 220V 40W パイロ電子ランキング5位
消費電力(W)40定格電圧(V)220口金BA15Dガラス部RP-35
1個
819税込901
5日以内出荷

口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-65寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)5
1個
1,970税込2,167
当日出荷

形状T-10定格220V-5W全高(mm)28口金10クリア直径(mm)10
1個
259税込285
当日出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状T-20定格110V-20W全高(mm)48直径(mm)20
1個
189税込208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池4個用定格4.8V/0.5A口金E10ガラス球形状TL9平均寿命(時間)30
1個
139税込153
3日以内出荷

懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池2個用定格2.5V/0.5A口金P13.5sガラス球形状B11平均寿命(時間)15
1セット(2個)
299税込329
当日出荷

口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-58寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
1セット(5個)
2,000税込2,200
当日出荷

看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12電球形状中パネル球クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
1個
152税込167
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オーム電機ナツメ球 T20E17 5W
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状T-20定格110V-5W全高(mm)48直径(mm)20
1個
149税込164
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12電球の種類白熱電球クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約5000バルブ径(Φmm)20
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-59寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)15
1パック(5個)
2,130税込2,343
当日出荷

白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、電飾用、表示用口金E12
1袋(10個)
1,598税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハロゲン電球
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
1個ほか
1,998税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

口金E12電球形状パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-23寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)2
1パック(10個)
1,820税込2,002
当日出荷

口金E12電球形状パネル球電圧(V)120エスコ品番EA758ZA-25A寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
1個
3,630税込3,993
翌日出荷

配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個ほか
142税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)