220v30wのおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
53件の「220v30w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球 220V 30W」、「パトライト 220V 30W」、「FOCUS」などの商品も取り扱っております。
AC220V/30W 電球(ダブルベース回転灯用/2個) エスコランキング1位
1個
1,640税込1,804
当日出荷


回転灯(パトランプ) 東西電気産業ランキング3位
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途道路標識、表示用
1袋(10個)
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハロゲン電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ランキング4位
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハロゲン電球
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
1個ほか
1,998税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

回転灯用電球 オーム電機ランキング5位
主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
口金BA15dクリア
1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

口金BA15光色クリア仕様220V-40Wエスコ品番EA758ZK-56寸法(mm)Φ35×52
1個
1,640税込1,804
当日出荷

1パック(2個)
1,080税込1,188
当日出荷

1セット(3個)
1,580税込1,738
当日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)回転灯用LED電球
省電力、長寿命 球切れの心配無用 多彩な対応機種(小型回転灯の高圧仕様に使用可能) 回転灯に最適化した配光特性により、上下方向からの視認性アップ
質量(g)9.8(±15%)消費電力(W)1.7(at AC13.5V)定格電圧(V)AC12(50/60Hz)口金BA15s全光束(Lm)45(at AC13.5V)使用可能機種SKH-Aシリーズ、SKH-EAシリーズ、RH-A/RK-Aシリーズ、WH-A/WK-Aシリーズ、WHS-A/WKS-Aシリーズ、KJSシリーズ、KJシリーズ、KJPVシリーズ、KJTシリーズ、RKPVシリーズ、RKTシリーズ発光色電球色消費電流(mA)130(at AC13.5V)使用周囲温度(℃)-30~+70使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと保存温度範囲(℃)-30℃~+85℃保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと動作電圧AC13.5V(50/60Hz)電圧許容範囲(V)AC11~15LED寿命(時間)約40000
1個
2,998税込3,298
当日出荷

回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
電球の種類白熱電球クリア
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

旭光電機工業パトランプ
サイズ全長52mm×径35mm口金B15D仕上クリア
1個
329税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1箱(10個)
2,198税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

用途回転灯用口金BA15sガラス球形式RP35光色クリアークリア定格電力(W)35定格電圧(V)12
1箱(10個)
2,398税込2,638
当日出荷

口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-67寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)15
1個
2,080税込2,288
当日出荷

配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個ほか
142税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s
1個
139税込153
当日出荷

ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
1台
14,980税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(64種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)回転灯用電球120V40W
パトライト回転灯用の電球です。耐震用です。
用途回転灯用電球。消費電力(W)40定格電力(W)40W定格電圧(V)120口金BA15Dガラス球形式RP35電球形状ガラス球RP35
1個
799税込879
当日出荷

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球クリア
1パック(2個)
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-66寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
1個
1,970税込2,167
当日出荷