24V 0.11A T10のおすすめ人気ランキング

2026/04/02更新
22件の「24V 0.11A T10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「24v0.11a」、「電球 24v0.11a」、「24V0.11A E12 電球」などの商品も取り扱っております。
パイロット球 T10E10 24V 0.11A オーム電機ランキング1位
1個
179税込197
当日出荷

パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式)  24V KOITO(小糸製作所)ランキング2位
1箱(10個)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

24V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコランキング3位
口金E12電球形状パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-23A寸法(mm)Φ13×33
1袋(10個)
1,670税込1,837
当日出荷

ハロゲン電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ランキング4位
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハロゲン電球
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
1個ほか
1,998税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

24V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコランキング5位
1個
1,670税込1,837
当日出荷

配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個ほか
142税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-45寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
1個
1,670税込1,837
当日出荷

AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
161税込177
当日出荷


白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤口金E10
1袋(10個)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1箱(10個)
859税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

差替えドライバーの専用差替え軸です。強力マグネット入りビットです。
用途電気工事・家具の組立・メンテナンス・車載などに。仕様全身焼入マグネット入り商品構成単品適合軸220W / 220W-3 / 220W-62 / 220W-123
1パック
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12電球形状中パネル球クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
1個
152税込167
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マルヤス電業22Φ 突形スイッチ
形状突形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):。24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):。24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):。24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
1個
539税込593
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球クリア
1パック(2個)
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
179税込197
9日以内出荷

タイプ点灯、点滅/ブザーなし動作種別点滅無、ブザー無外径(Φmm)56センサータッチセンサ:なし対応(トランジスタ)NPN/PNP光源LED取付場所屋内取付方向全方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)88
1台
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)



主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
口金BA15dクリア
1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)