- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- 24v h3 バルブのおすすめ人気ランキング
24v h3 バルブのおすすめ人気ランキング
2026/05/05更新676件の「24v h3 バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォワードフォグランプ」、「ハロゲン電球 24v 55w」、「クオンフォグランプ」などの商品も取り扱っております。
色クリア定格電力(W)55
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
定格電力(W)70
色クリア定格電力(W)70
フォグランプ等に広く使用されています。太管、長寿命タイプです。
セット内容左右、各1個入消費電力(W)70
発光色はホワイトです。通常のホワイトより、バルブカラーをブルーにした事により、更にホワイトカラーに!
リレー・ハーネス交換不要!
樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可)
70Wクラスのの明るさ!
色ブルー
1セット(2個)
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
定格電力(W)55
ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。
耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!!
ほとんどのフォグランプに対応!!
材質アルミ、LED、PC電圧(V)DC12/24本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26)光源LED配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mmLED使用数(個)9電球の種類LED
色クリア定格電力(W)70
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとしてタイプH3定格電圧(V)12定格電力(W)55適合フォグランプ・ヘッドランプ色クリア口金PK22sガラス球形式T10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥289税込¥318
当日出荷
圧倒的な明るさのH3バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
材質アルミ、PC定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)1000
キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプH3定格電圧(V)12適合ヘッドランプ定格電力(W)55(明るさ115クラス)口金その他色温度(K)2400
1セット(2個)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
用途パネル、メーターランプ口金BA9sガラス球形式G14色クリア全長(mm)26タイプシングル球定格電力(W)6定格電圧(V)24
1パック(2個)
¥399税込¥439
当日出荷
口金ウェッジ(ベース付)
1セット
¥2,798税込¥3,078
翌々日出荷
定格電圧(V)24ガラス球形式S25
用途パネル、メーターランプ口金BA9sガラス球形式G14色クリア適合一般タイプシングル球定格電力(W)10定格電圧(V)28
1箱(10個)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷