250Ωのおすすめ人気ランキング

2026/02/03更新
1,909件の「250Ω」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「標準抵抗器」、「シャント抵抗」、「シャント抵抗 250ω」などの商品も取り扱っております。

大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
1個
559 税込615
6日以内出荷

大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
1個
559 税込615
6日以内出荷

azbil(旧:山武)チヨウセツケイ
前面の保護構造はIP66を有しています。 PCローダポートを底面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポートしています。 簡単に調節計の設定が出来るほか、トレンドなどのロギング機能が充実。 内部にイベントコンフ機能を搭載。内部イベント5点を各イベント接点に割当て可能です。
電源電圧 AC電源モデル:AC100~240V 50/60Hz、DC電源モデル:AC24V 50/60Hz /DC24~48V 質量(g) パネル取付タイプ:150(専用取付器具含む)、DINレール取付タイプ:200(ソケット含む) 制御方式 ON/OFF制御、時間比例PID、電流比例PID 構造 IP66(前面部) 消費電力 AC電源モデル:12VA 以下、DC電源モデル:7VA以下(AC24V) 5W以下(DC24~48V) 接続 専用ケーブル 最大2m 入力 【PV入力】[入力種類] 形番によりグループ選択(熱電対、測温抵抗体、リニア)、[サンプリング周期] 500ms、[指示精度] ±0.5%FS±1デジット。【外部接点入力】 [入力点数] 2点、[機能] オートマニュアル切替、RUN/READY切替、設定値切替、出力ラッチ解除など18種類。【CT入力】[使用カレントトランス] 最大2点入力 別売:Φ5.8(QN206A)、Φ12(QN212A) 通信方式 RS-485(3線式) 接続台数:最大31台 使用周囲温度(℃) 0~50 通信速度 最大38400bps 関連資料 寸法、仕様情報(0.59MB) 出力形式 ・リレー出力:1c(SPDT) AC250V 3A。・電圧パルス出力:DC19V±15%、内部抵抗:82Ω、許容電流:最大DC24mA 。・電流出力:DC0~20mA、4~20mA(設定により変更可能) イベント種類 出力点数 3点。出力形式 リレー出力 1a(SPST)。種類 PV、DEV、ループ診断、タイマ、ヒータ断線など32種類 認定取得 CEマーキング適合製品
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

仕様 抵抗 = 150Ω。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±5%。テクノロジー = カーボンフィルム。ケーススタイル = フォーマル。温度係数 = -450 → +350ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm。長さ = 7.1mm。直径 = 2.3mm。最小温度係数 = -450ppm/℃。。炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロム RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
769 税込846
当日出荷

適合機種 WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時) 定格電力(W) 1 最大使用電圧(V) 15.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-9シリーズ
0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。
抵抗(Ω) 10~5M 仕様 回転止:クラッチ動作、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下 材質 シャフト:黄銅・ニッケルめっき、クラッチバネ:ステンレス、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ワイパ:多元合金、接着剤:エポキシ、ハウジング:PBT、端子:ニッケル・金メッキ、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、ロータギア:PA、ストップボール:ステンレス 形状 上面調整 質量(g) 0.75 使用温度範囲(℃) -55~120 定格電力(W) 0.5(70度)、0(120度) 入力電圧(V) 最大DC300または定格電力のいずれか小さいほう 対応 RoHS 包装形態 ポリ袋 回転数 有効電気的回転数:15ターン、調整ねじ回転数:18ターン 絶縁抵抗(MΩ) (DC500V)最大1000 寿命 回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h 電流(mA) 最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう 温度係数 (抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX) 引張強度N(kgf) 端子強度:10(1.02)minimum 耐衝撃性 981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each 絶縁耐圧 AC900V 60s 耐振動性能 振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each はんだづけ端子 はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s 耐湿性 -10~65(相対湿度80~98%) 温度サイクル 熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル 耐水性 耐水・密閉性:85度 60s 回転トルク(mN・m[gfcm]) 35(357) 抵抗値許容差(%) ±10 抵抗変化特性 直線性
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Vishay RN65シリーズ。Vishay RN65シリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.5 W定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
仕様 ●抵抗:250Ω●定格電力:0.5W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:RN65●温度係数:±50ppm/℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番 65-6918-49
1個
599 税込659
当日出荷

実験・実習向けのコストパフォーマンスの高いダイヤル式可変抵抗器です。 最大電力2Wで様々な用途に使用可能です。 シールド構造により外部ノイズの影響が低くなっています。 各ダイヤルは抵抗値10ステップ+Short/Openを設定できます。 コンパクト筐体は上・横向きで使用でき、横向では重ねて置くことも可能です。
抵抗値(Ω) (最小)0、(最大)1111110 仕様 【ダイヤル抵抗値/ステップ[Ω]】1:100k、2:10k、3:1k、4:100、5:10、6:1 質量(kg) 約2 定格 (最大)250mA 30V DC、(最小)50μA 3V DC 耐電圧 50V AC(1分間) 精度 ±0.5% ±360mΩ max. 分解能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約380×100×87 温度係数 (抵抗)100ppm 最大電力 2W
1個
83,980 税込92,378
当日出荷

仕様 抵抗 = 250Ω。定格電力 = 5W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = ±20ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 7.92 x 22.23mm。高さ = 22.23mm。直径 = 7.92mm。リード径 = 1.02mm。。Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
569 税込626
当日出荷

質量(g) 約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃) -5~55 使用周囲湿度(%RH) 90以下(結露のないこと) 入力種類 測温抵抗体 精度(%) ±0.2FS 応答時間(秒) 0.025(90%応答にて) 材質(ケース) 耐熱性ABS樹脂 取付け方法 壁取付け又はDINレール取付け 関連資料 寸法、仕様情報(0.79MB)
1個
58,980 税込64,878
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%) ±5 材質 SnCu 使用温度範囲(℃) -55~155 定格周囲温度(℃) +70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (763種類の商品があります)


高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%) ±1 材質 SnCu 使用温度範囲(℃) -55~155 寸法l(mm) 28 外装色 ライトグレー 定格周囲温度(℃) +70
1袋(100個)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現。隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.2%R.C.)。ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意
用途水・油・ガス等ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体 材質 SUS316L(ダイアフラム部:ハステロイC-22相当) 電源(V) 4DC24(±10%)、 5DC12(±10%) 温度(℃) 温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可) アナログ出力 4~20mA(4線式) 最大締付トルク(N・m) 30 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC50V) ケーブル 2m標準 Φ6mm 非直線性 ±0.2%R.C. 許容過負荷 300%R.C.(700kPa、700kPa abs:200%R.C.) 限界過負荷 400%R.C.(700kPa、700kPa abs:200%R.C.) 推奨締付トルク(N・m) 20
1個
88,980 税込97,878
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 36kΩ ROXシリーズ
仕様 抵抗 = 36kΩ 。。定格電力 = 0.5W 。。組成 = セラミック 。。許容差 = ±5% 。。軸 / 放射状 = アキシャル 。。テクノロジー = 金属酸化物 。。シリーズ = ROX 。。動作温度 Max = +155℃ 長さ(mm) 127 幅(mm) 75 高さ(mm) 10 質量(g) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)
259 税込285
7日以内出荷

高精度(非直線性±0.2%R.C.)。センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命。圧力導入口はΦ9.5と広く、スラッジ、液が溜まりにくい構造
用途水・油・ガス等は15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体 材質 15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼) 電源(V) 4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可 温度(℃) 温度補償範囲(測定媒体温度):-20~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-30~80(結露、氷結不可) アナログ出力 4~20mA(4線式) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC50V) ケーブル 2m標準 Φ6mm 非直線性 ±0.2%R.C.(1MPa:±0.3%R.C.) 許容過負荷 150%R.C. 限界過負荷 200%R.C.
1個
80,980 税込89,078
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)