- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 25V 470μFのおすすめ人気ランキング
25V 470μFのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新249件の「25V 470μF」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「25V 1000μF」、「25V 100μF」、「小型コンデンサー」などの商品も取り扱っております。
仕様
静電容量 = 470μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = PW。寿命 = 5000h。。PWシリーズラジアル6.3 → 35 V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥359
税込¥395
当日出荷
仕様
静電容量 = 220μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 8 (Dia.) x 10mm。高さ = 10mm。直径 = 8mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = CW。リーク電流 = 3 μA。。CWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥819
税込¥901
翌々日出荷
仕様
静電容量 = 470μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 x 16mm。高さ = 16mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = KY。リード径 = 0.6mm。。KYシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥529
税込¥582
当日出荷
仕様
静電容量 = 470μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = HE。寿命 = 7000h。。アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥449
税込¥494
当日出荷
仕様
静電容量 = 4700μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 10V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 16 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。直径 = 16mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 7.5mm。シリーズ = PS。寿命 = 3000h。。ニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
仕様
静電容量 = 470μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 x 20mm。高さ = 20mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +125℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = BT。許容差 = ±20%。。BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズ
KMQ
端子形状
ロングリード
構造
アルミ缶
許容差
±20%
極性
あり
リード線長さ(mm)
15
仕様
静電容量 = 470μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm。高さ = 12.5mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 5mm。構造 = ラジアル。シリーズ = SMG。寿命 = 2000h。。SMG Series. Miniature size from SME Series Solvent proof type
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥739
税込¥813
翌々日出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類
電解コンデンサ
定格寿命(時間)
2000
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-40~+105
仕様
静電容量 = 470μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 12mm。長さ = 12mm。高さ = 12mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = RS。寿命 = 2000h。。汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(25個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
仕様
静電容量 = 3μF。電圧 = 470V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = C27。高さ = 58.5mm。寸法 = 25 Dia. x 58.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = バイポーラケーブル。動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様
静電容量 = 470μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 10 (Dia.) x 10mm。高さ = 10mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = CD。許容差(プラス) = 20%。。アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥549
税込¥604
当日出荷
KEMETのEDKシリーズ表面実装アルミ電解コンデンサは、高密度基板向けに設計されています。 用途 主な用途は、カップリング、デカップリング、バイパス、フィルタリングなどです。表面実装リード端子 低プロファイル垂直チップ 汎用+85 ℃ / 2,000時間
仕様
静電容量 = 470μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10.3 x 10.3 x 10.2mm。高さ = 10.2mm。長さ = 10.3mm。奥行き = 10.3mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 4.6mm。シリーズ = EDKmA。誘電正接 = 16%
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(500個)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
静電容量 = 4700μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 25 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 25mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 5000h。許容差 = ±20%。CECC. 056 シリーズ、アルミコンデンサです. 特長:. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型タイプ、最小サイズ、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 アルミケース TOP の圧力リリーフ 充電及び放電防止 長い有効寿命: 12 、 000 時間 @ 85 ° C 高いリップル電流性能. 用途:. 汎用、産業用、オーディオ / ビデオシステム スムージングとフィルタリング 標準および Switched Mode 電源装置 パルスシステムのエネルギー貯蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
仕様
静電容量 = 470μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm。高さ = 12.5mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = VZ。寿命 = 1000h。。ニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(25個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様
静電容量 = 470μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm。高さ = 11.5mm。直径 = 8mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 3.5mm。シリーズ = VK。寿命 = 2000h。。アルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥219
税込¥241
当日出荷
仕様
静電容量 = 470μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。構造 = ラジアル。シリーズ = LXZ。許容差(プラス) = +20%。。アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷