- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 2dクランプのおすすめ人気ランキング
2dクランプのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新195件の「2dクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧クランプ」、「フランジ固定金具」、「フランジ クランプ」などの商品も取り扱っております。
材質SUS304形状ヘルール種類メカニカル継手
材質SUS304形状ヘルール種類メカニカル継手
材質SUS304形状ヘルール種類メカニカル継手
サニタリー継手
材質ステンレスSUS304相当
材質ステンレス304形状ヘルール寸法A(mm)56寸法D(mm)43.4
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
材質SUS304形状クランプバンド
簡単に取り付け、取り外しができます。
用途配管接続する間を固定する金具。材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール
YSK(山脇産業)抱き合わせクランプ(ステンレス製)
材質ステンレス製(SUS304)付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャ(各2個)ボルト穴径(Φmm)11
GAONA(ガオナ)これエエやん 2Dクランプ ヘルール継手 サニタリー配管
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ボルトとゆるみ止めナットでしっかりと固定します。
人為的に外れることがなく、振動にも強いため固定配管などに最適です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のクランプです。材質ステンレス形状ヘルール継手
取付ねじW1/4×山20
材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手