- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- 2mm芯のおすすめ人気ランキング
2mm芯のおすすめ人気ランキング
2026/02/17更新2,287件の「2mm芯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2.0 mm シャープ ペンシル」、「2mm シャーペン」、「2mm」などの商品も取り扱っております。
折れにくい、減りにくい、2mm芯です。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。芯径(mm)2.0質量(g/パック)18.9商品タイプ替芯
強く、しかもなめらか2.0mm芯。
用途木材・コンクリートなどにも書けます。芯径(mm)2.0商品タイプ替芯
木材筆記時でも、濃く、折れにくくなっています。
用途木材・コンクリートへのマーキング。寸法(mm)143.6×26×6質量(g)18.9芯径(mm)2.0材質墨芯商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ユニホルダー専用のホルダー芯。2.0mm芯で鉛筆と同じような書き味を実現しました。ユニホルダー専用の替芯です。
芯径(mm)2質量(g)18.9寸法(縦×横×厚さ)(mm)143×26×6
太くて、熱に強い2.0mm芯
用途建築用商品タイプ替芯芯径(mm)2主な用途建築用繰り返し・詰め替え対応
価格訴求を追求したお買い得品です。太くて、熱に強い2.0mm芯。夏場の車内などでも溶けにくいです。
芯径(mm)2.0商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ホルダー芯/硬度 HB/ユニホルダー用替芯/6本入
幅(mm)40高さ(mm)210奥行(mm)7硬度HB芯径(mm)2繰り返し・詰め替え対応
1本(6本)
¥99税込¥109
当日出荷
商品タイプ替芯芯径(mm)0.5材質(ケース)PS樹脂、(キャップ)PP樹脂長さ(mm)60質量(g)(ケース)4.2外形寸法(mm)68×13×5RoHS指令対応証明書(0.2MB)繰り返し・詰め替え対応
耐熱2ミリ芯シャープペン
便利な芯削り付キャップ
頑丈な金属製先端
ポケットにピッタリ!
手のひらに収まるショートサイズ
用途建築マーキング用
木材・コンクリート/石材商品タイプ本体芯径(mm)2.0
素早く簡単、綺麗に削れます。紛失防止チェーン、二重リング付き。コンパクトサイズで場所をとりません。
強く、しかもなめらか2.0mm芯。
使いやすいノック式を採用!
用途木材・コンクリートなどにも書けます。商品タイプ本体質量(g)12方式ノック式芯径(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
折れにくい、減りにくい、uni芯2mmを採用しています。
ローレット金属グリップで、軍手でもすべりにくくなっています。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
木材筆記時、uni芯採用で、はっきりした読める濃さです。芯をしっかりつかみ芯がもぐりこみません。ローレット金属グリップで軍手でもすべりにくくなっています。シャープですから片手ノックで芯を繰り出せます。
用途木材・コンクリートへのマーキング。寸法(mm)0.9×10.5×148.1質量(g)14.4芯径(mm)2材質軸:ABS樹脂、グリップ:ローレットグリップ+クロムメッキ方式ノック式商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
強靭でタフなボディ(真鍮製)。強く・折れにくく・水漏れ・高温にも強い。芯強度UP!
用途木材・コンクリートなどにも書けます。質量(g)31方式ノック式芯径(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
強く・折れにくく・水漏れ・高温にも強い。
芯強度UP!
用途木材・コンクリートなどにも書けます。質量(g)6芯径(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
握り易い形状。本体へ替芯1本入れ。
用途鉄材、コンクリートなどへの書き込みに使用するシャープペン商品タイプ本体芯径(mm)2材質(本体)プラスチック質量(g)12方式ノック式本体寸法(mm)Φ9×144芯材クレヨン繰り返し・詰め替え対応
ポケットにピッタリ入り、手のひらに収まるショートサイズ。鉛筆感覚で持て、転がりにくい6角ボディ。耐熱2.0mm芯シャープペン、便利な芯削り付キャップが付いてます。
全長(mm)127方式ノック式芯径(mm)2.0商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
建築用すみつけ鉛筆と同じ芯を採用、滑らかで減りが少ない。黒芯:純度が高く粒子の細かい世界最上級のグラファイト(黒鉛)を高熱処理と適度な油分により濃く、強く滑らかな書き味に仕上げた建築用すみつけ芯。赤・白・青芯:屋外でも変色しにくい顔料と雨や湿気に強い特殊ワックスにより、建築現場で使いやすく仕上げた建築用すみつけ芯
質量(g)19芯径(mm)2.0
uni(三菱鉛筆)シャープペンシル ユニホルダー
2.0mm芯を使用する鉛筆型芯ホルダー。鉛筆と同じように使用出来て、ホルダーのグリップ部分は金属使用なので書きやすい低重心仕様、軸も鉛筆と同じ待ちやすい6角軸を採用しています。
芯径(mm)2仕様ノックカバー色別硬度表示材質(軸)ABS樹脂、着脱式クリップ付、(グリップ部)真鍮+ローレット加工+クロムメッキ質量(g)11.8寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×10×140色(軸)ユニ色・赤繰り返し・詰め替え対応